絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(9)
  • 16(1)
  • 20(1)
刃数
  • 6
  • 2(81)
  • 3(34)
  • 4(74)
  • 5(7)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10(2)
  • 12(8)
刃長(mm)
  • 1.53(1)
  • 7.5(1)
  • 8.4(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
全長(mm)
  • 14.4(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
  • 25(1)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 80(3)
  • 83(1)
  • 90(2)
材質
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(8)
サーメット・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • NS(日進工具)(2)
  • イスカル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • マパール(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・イスカル・三菱マテリアル・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

超硬エンドミル :「R12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
  • アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用エンドミル 高送りラジアスタイプ

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。良好な加工面品位を実現。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。 高硬度鋼加工に最適化したDUROREY(デューロレイ)コーティング。
    用途アディティブ・マニュファクチャリング(金属積層)、金型肉盛り部表層の荒取り加工材質超硬合金刃数6表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング給油方式オイルホールありねじれ角(°)45
  • セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)

    セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS

    OSG(オーエスジー)
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
    材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
  • 高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 ラジアスタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
    材質超硬合金被削材炭素鋼(~40HRC)、合金鋼(~40HRC)、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
  • 仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)

    仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用6枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
    用途高硬度鋼材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
  • CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパール

    CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」

    マパール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
    材質超硬合金刃数6被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング給油方式オイルホールありねじれ角(°)45材種XP6703
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
    用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工仕様オイルホールなし形状スクエア形状タイプ不等分割ねじれ角(°)43材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドエンドミル ELB イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ELB

    イスカル
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    形状加工用ソリッドエンドミルです。
    用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル

    6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様フォームドトラスコ品番179-9622刃数6枚全長(mm)25刃長(mm)25ねじれ角(°)40シャンク径(mm)12刃径(mm)12

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬エンドミル