絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(5)
- 3.5(2)
- 4(5)
- 5(5)
- 5.5(1)
- 6(14)
刃数
- 2(5)
- 3(1)
- 4(7)
- 6(1)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 3(7)
- 4(11)
- 5(2)
- 8(13)
- 10(14)
- 12(13)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(1)
刃長(mm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 6(3)
- 7.5(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(4)
- 12(3)
- 12.5(3)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(5)
- 25(1)
- 30(1)
全長(mm)
- 39(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(8)
- 60(5)
- 64(2)
- 70(2)
- 75(1)
材質
- 超硬合金(12)
超硬合金
表面処理
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- LV ENDMILL(1)
- Niagara Cutter(2)
- TOTIME(2)
- ウォーターミルズ(2)
- 三菱マテリアル(7)
- 日進(3)
LV ENDMILL・Niagara Cutter・TOTIME・ウォーターミルズ・三菱マテリアル・日進
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(14)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から11日以内出荷刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥4,087~税込¥4,496~1本4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適
TOTIME¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適
TOTIME¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ソリッドルーター弱ねじれ。CVDDIAMONDCOATING用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎刃数4
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無
ウォーターミルズ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
Niagara Cutter¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
ファルコンダイヤモンドニック付ルーター
日進¥28,980税込¥31,8781本61日以内出荷NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。ニック(溝)付きルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎