絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 5.5(1)
  • 6(17)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 3(7)
  • 4(12)
  • 5(2)
  • 8(16)
  • 10(17)
  • 12(16)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(1)
刃数
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 6(3)
  • 10(1)
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 6(3)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 12.5(3)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(14)
全長(mm)
  • 39(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(9)
  • 60(5)
  • 64(2)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(1)
39・40・45・50・60・64・65・70・75
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • LV ENDMILL(1)
  • Niagara Cutter(2)
  • TOTIME(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 日進(3)
DIJET(ダイジェット工業)・LV ENDMILL・Niagara Cutter・TOTIME・ウォーターミルズ・三菱マテリアル・日進
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「VD」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル

    難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
  • スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアル

    スマートミラクルエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥4,087~税込¥4,496~
    1本
    4日以内出荷
    良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数6
  • CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアル

    CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 TOTIME

    エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適

    TOTIME
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。
    用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
  • エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適 TOTIME

    エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適

    TOTIME
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。
    用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし
  • CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアル

    CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ソリッドルーター弱ねじれ。CVDDIAMONDCOATING
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎刃数4
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。超硬ルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
  • DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
  • DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL DIJET(ダイジェット工業)

    DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド Niagara Cutter

    CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド

    Niagara Cutter
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
    用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
  • 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル ウォーターミルズ

    超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル

    ウォーターミルズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    4日以内出荷
    センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
    用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
  • 超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無 ウォーターミルズ

    超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティングエンドミル ラジアス無

    ウォーターミルズ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6
    用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング
  • CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド Niagara Cutter

    CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド

    Niagara Cutter
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    センターカット。 刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
    用途炭素繊維・複合材 グラファイト グリーンセラミック用刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025
  • ファルコンダイヤモンドニック付ルーター 日進

    ファルコンダイヤモンドニック付ルーター

    日進
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    61日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ダイヤモンドルーター。ニック(溝)付きルーター。CVDDIAMONDCOATING。Multi-edge。特徴Features。1.オリジナル形状のニック(溝)により、切粉のより効率的な排出と切削抵抗の低減を実現。より高い切削条件にて使用可能で生産性向上。2.粗加工と仕上げ加工が本製品1本で同時に行える。
    用途被削材質:炭素繊維 ◎,複合材料 ◎,セラミック ◎,グラファイト ◎
pvdf特集
おすすめ人気ランキング
エンドミル