絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(4)
- 3(9)
- 3.5(4)
- 4(15)
- 4.5(4)
- 5(16)
- 5.1(15)
- 5.2(13)
- 5.3(13)
- 5.4(13)
- 5.5(20)
- 5.6(17)
- 5.65(4)
- 5.7(16)
- 5.75(4)
- 5.8(17)
- 5.85(4)
- 5.9(18)
- 6(57)
- 6.5(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6
- 1(2)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 3(43)
- 4(46)
- 5(34)
- 7(28)
- 8(63)
- 9(27)
- 10(63)
- 11(21)
- 12(58)
- 13(18)
- 14(26)
- 15(12)
- 16(41)
- 18(5)
- 20(23)
- 25(14)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 15(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(11)
- 55(3)
- 57(7)
- 60(7)
- 62(2)
- 63(4)
- 64(2)
- 65(2)
- 66(3)
- 70(5)
- 70.5(2)
- 70.6(2)
- 70.7(2)
- 75(3)
- 82(9)
- 100(8)
- 110(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- ダイヤモンド(1)
- 超硬合金(60)
溝長(mm)
- 12(5)
- 13(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 18(10)
- 19.1(2)
- 19.2(2)
- 19.4(2)
- 20(3)
- 20.4(2)
- 22.3(2)
- 22.6(2)
- 28(4)
- 30(2)
- 34.1(2)
- 40(6)
- 42(7)
- 46(3)
- 60(6)
- 90(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(16)
- その他(6)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(13)
- ノンコーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- LV ENDMILL(1)
- NACHI(不二越)(15)
- Niagara Cutter(2)
- TOTIME(2)
- ウォーターミルズ(2)
- ケナメタル(20)
- ニチアロイ(日本超硬)(9)
- 三菱マテリアル(11)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 大見工業(4)
- 日進(3)
DIJET(ダイジェット工業)・LV ENDMILL・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・TOTIME・ウォーターミルズ・ケナメタル・ニチアロイ(日本超硬)・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・大見工業・日進
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(16)
- 10,000-50,000円(57)
- 50,000-100,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「VD」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬Vドリル
大見工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から9日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル
大見工業¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から11日以内出荷刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から5日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
DLC-REVOドリル バリレス4D
NACHI(不二越)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
アクアREVOドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から5日以内出荷材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥4,087~税込¥4,496~1本4日以内出荷良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アクアREVOドリル バリレス 4D
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアREVOドリル オイルホール5D
NACHI(不二越)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
アクアREVOドリル オイルホール3D
NACHI(不二越)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
アクアREVOドリル オイルホール8D
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVO Dシャンク径公差h6ねじれ角(°)26~30直径許容差h7
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から6日以内出荷独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適
TOTIME¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし母材TU44リード角(°)43/46°
エンドミル|侍 META-PRISM/スクエアインコネル・ハステロイ等耐熱合金に最適
TOTIME¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷耐摩耗性と耐溶着性を高次元で両立したMETA-PRISMEコーティングを採用。高硬度層と低摩擦層を組み合わせた複合構造により、優れた耐摩耗性と滑り性を実現します。最表層に低摩擦層を配置することで被削材との摩擦を大幅に低減し、溶着の発生を抑制。ステンレスや難削材において安定した切削性能を発揮します。また、本コーティングは従来のPVDとは異なる特殊プロセスにより形成され、高い表面硬度と耐熱性を有しています。一般鋼からステンレス、さらには耐熱合金まで幅広く対応可能です。さらに、フラットニック形状を採用したチップブレーカー型エンドミルは、ニック部の接地面積を最適化することで局所的な熱集中を抑制し、刃先欠損を低減。SUSや耐熱合金加工においても高い安定性と長寿命を実現します。用途一般鋼・SUS・チタン・Ni基合金・銅など幅広く対応 (防振タイプ)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|侍 META-PRISM/スクエア表面処理TSネック型ネックなし
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
ケナメタル¥8,398~税込¥9,238~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材