絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(24)
  • SK(新潟精機)(2)
  • Linc(2)
  • フェルケル(2)
  • 大西工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • RUKO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップドリルセット イシハシ精工

    ハンドタップドリルセット

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2919セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)質量(kg)1.02ケース寸法(mm)約95×190×50
  • スパイラルタップドリルセット イシハシ精工

    スパイラルタップドリルセット

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2927セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ形状M8以下は突き出しセンタになります。質量(g)870加工止り穴用
  • パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工

    パック入 組タップ M8X1.25

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    当日出荷
    タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
    セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)
  • コバルトジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトジェット・スパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    42,980税込47,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2544セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本質量(g)880
  • ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    51,980税込57,178
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7530セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)905
  • コバルトスパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトスパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    43,980税込48,378
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
  • コバルトジェットドリルセット イシハシ精工

    コバルトジェットドリルセット

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りセット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェットタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    4日以内出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7528セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)921
  • ジェット・スパイラルドリルセット イシハシ精工

    ジェット・スパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    31,980税込35,178
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番333-1229セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ質量(g)880
  • ジェットタップドリルセット イシハシ精工

    ジェットタップドリルセット

    イシハシ精工
    30,980税込34,078
    1セット(21本)
    5日以内出荷
    仕様スチールケース入りセット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ

タッピングセット』には他にこんなカテゴリがあります

タップ・ドリルセット