絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
平行四辺形(1)
形状
長方形(2)
材質
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 4
  • 0.03(161)
  • 0.05(58)
  • 0.08(19)
  • 0.1(354)
  • 0.18(17)
  • 0.2(1,611)
  • 0.3969(206)
  • 0.4(3,727)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(3,899)
  • 1.1906(151)
  • 1.2(1,942)
  • 1.5875(63)
  • 1.6(624)
  • 2(77)
  • 2.38125(24)
  • 2.4(127)
  • 3.175(20)
  • -(57)
厚さ(mm)
  • 3.175(2)
  • 8(1)
  • 11(1)
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 7(9)
  • 15(1)
  • その他(1)
切刃長さ(mm)
  • 13(1)
  • 15.05(2)
  • 15.3439(1)
  • 19.5(1)
  • 26(2)
13・15.05・15.3439・19.5・26
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
-
ブランド
  • サンドビック(14)
  • 三菱マテリアル(4)
  • SANDVIK(3)
  • 住友電工ハードメタル(1)
サンドビック・三菱マテリアル・SANDVIK・住友電工ハードメタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種P(鋼)

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RC□□型-08(丸チップ)推奨材種P(鋼)
    チップ形状R(丸チップ)適合被削材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)4内接円径(mm)8
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    サンドビック
    47,980税込52,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-被削材P切刃長さ(mm)26勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38材種4215
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。加工能率重視刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状特殊形状被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカGM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.025逃げ角(°)15
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは専用設計のため、難削材を始め、いろいろな被削材の高能率切削に威力を発揮します。
    用途多機能用形状特殊形状精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法L4(mm)16刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。
    用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    標準インサートです。
    用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • 旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)3.4被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
  • 旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ RC□□型-08(丸チップ) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材SM勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)8内接円IC(mm)8
  • 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄) SANDVIK

    旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°) 被削材P/K(鋼/鋳鉄)

    SANDVIK
    28,980税込31,878
    1箱(5個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番656-2909穴径(Φmm)7.8被削材PK切刃長さ(mm)15.3439有効長(mm)切刃:15.3439勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)4厚さS(mm)11材種4415逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
  • 円形 ポジチップ コロターン107 H13A サンドビック

    円形 ポジチップ コロターン107 H13A

    サンドビック
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。固定チップインデックスにより繰り返し精度を高め、倣い加工およびポケット加工における品質と生産性を高めることができます。
    用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。外径及び倣い加工用。被削材S4N勝手なしコーティングノンコート母材超硬材種H13A
  • 円形ポジチップ コロターン107 7014 サンドビック

    円形ポジチップ コロターン107 7014

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    耐熱合金仕上げ加工用に開発されたCBNチップです。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7014
  • 鉄道車輪再旋削加工用チップ サンドビック

    鉄道車輪再旋削加工用チップ

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コーティング超硬チップです。
    勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬
  • 丸形ポジチップ コロターン107 4415 サンドビック

    丸形ポジチップ コロターン107 4415

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
    用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なし母材超硬材種4415
  • ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315 サンドビック

    ネガチップ T-Max P 旋削加工用チップ 4315

    サンドビック
    62,980税込69,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
    用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材P切刃長さ(mm)15.05勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬材種4315
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種N(非鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種N(非鉄)

    サンドビック
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途中切削トラスコ品番156-2240被削材N勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種N(非鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チップ形状R(丸チップ)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)4母材超硬内接円径(mm)8
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途中切削チップ形状R(丸チップ)適合被削材種K/N/S/H勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)4母材超硬内接円径(mm)8
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-08(丸チップ) 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途中切削被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)4母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)8
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用