絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
切刃長さ(mm)
2.5・6.5・7.8・8.2・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12.7・12.9・15.5・16.1・16.5・16.6・19.05・19.3・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・ケナメタル・イスカル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・BIG DAISHOWA・セコ・ツールズ・ジャパン・NTKカッティングツールズ・株洲工具・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・ギガ・セレクション・OSG(オーエスジー)・THECUT・カイザー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 旋盤用

5,853件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • 旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K 京セラ

    旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K

    京セラ
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
    適合被削材種鋳鉄
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TNMG-SM タンガロイ

    チップ TNMG-SM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷
    正方形ネガティブインサートです。
    勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ネガティブインサートです。
    用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    材質母材:CBN
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用インサート(7°ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(7°ポジ)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ

    チップ 1QP-TPGT-NS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
  • チップ DCGW-DIA タンガロイ

    チップ DCGW-DIA

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
    S3.97D14.4LE4寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1
  • チップ VNMM-DIA タンガロイ

    チップ VNMM-DIA

    タンガロイ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)3.81最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • チップ CCMT-DIA タンガロイ

    チップ CCMT-DIA

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ WNMG-GS (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-GS (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒[連続])形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)6.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカGS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ SNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ TPMR-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ TPGT-FX

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジの平行ブレーカ。
    形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
  • 旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-PG (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・安定性重視)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CNMG-CQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-CQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中・引き上げ)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカCQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CNMG-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-PP (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用・低抵抗)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ CNMG-XS (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-XS (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ CCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ DCMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CPMH (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(中切削)形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカ全周(無記号)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(70°~90°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ WNMG-PMG (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカPMG穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ CNMG-XS (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ CNMG-XS (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(軟鋼・荒切削)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカXSコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ DNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ DNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)

    京セラ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VBMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VBMT)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤用