絞り込み
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 3.18(2)
  • 3.21(1)
  • 3.35(1)
  • 3.7(4)
  • 3.97(3)
  • 4.08(1)
  • 4.5(2)
  • 4.65(1)
  • 4.76(10)
  • 4.8(1)
  • 4.92(2)
  • 5.3(10)
  • 5.46(1)
  • 5.56(2)
  • 5.75(2)
  • 5.81(1)
  • 6.35(2)
  • 6.8(2)
  • 7.74(2)
形状
形状
ひし形(14)
形状
正方形(1)
切刃長さ(mm)
  • 0.8(11)
  • 1.3(1)
  • 6.7(1)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
  • 9.525(1)
  • 10(4)
  • 10.3(1)
  • 11.6(1)
  • 13.6(1)
  • 13.8(1)
  • 15.5(1)
  • 15.875(1)
  • 16.6(4)
  • 17.3(1)
  • 17.5(1)
逃げ角(度)
  • 0(7)
  • 7(3)
  • 11(3)
  • 15(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.8
  • 0.2(8)
  • 0.4(38)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 1.2(8)
  • 1.5(1)
  • 1.6(14)
  • 2(12)
  • 2.4(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
  • 円筒穴(4)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(6)
CVDコーティング・PVDコーティング・セラミックス・超硬合金
ブランド
  • 三菱マテリアル(17)
  • ワルター(9)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • タンガロイ(3)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンドビック(1)
  • SANDVIK(1)
三菱マテリアル・ワルター・住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3.7(4)
3.97(3)
4.76(10)
4.92(2)
5.3(10)
5.56(2)
5.75(2)
6.35(2)
6.8(2)
7.74(2)
厚さ(mm)をもっと見る
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。
  • 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT OSG(オーエスジー)

    座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT

    OSG(オーエスジー)
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。
    用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX

    ワルター
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    トラスコ品番717-5367適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応幅W1(mm)12最大切込み(mm)(APMX)12ワイパー刃幅(mm)2.2
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

    ワルター
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    適合被削材種鉄・鋳物コーナー半径Re(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT

    ワルター
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ネガチップ LNGX

    ワルター
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
    トラスコ品番717-6912適合被削材種鉄・鋳物切刃長さl(mm)13.7コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)7.74RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)(APMX)13ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
  • 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(インサート)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。
    用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • WWX400形用インサート TF15 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート TF15

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
  • WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP7130

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6130

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
  • WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MC5020

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1030

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
  • WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP9120

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MV1020

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート MP6120

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアル

    WWX400形用インサート VP15TF

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
  • DCCC用インサート 三菱マテリアル

    DCCC用インサート

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • CoroMill(R) 495 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 495 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番695-0886被削材PM有効長(mm)切刃:7.4勝手NコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.51コーナーR(mm)0.8材種1230切刃数4
  • ミーリング加工用 ひし形ネガチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ネガチップ

    ワルター
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。適合本体F2010/F4041厚さ(mm)7.74刃長(mm)13.7ブレーカL55チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ

    ワルター
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX

    ワルター
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

    ワルター
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
  • ミーリングインサート EP14 ケナメタル

    ミーリングインサート EP14

    ケナメタル
    8,698税込9,568
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
    形状ひし形厚さS(mm)4.5切刃数2
  • ミーリングインサート EC14 ケナメタル

    ミーリングインサート EC14

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
    厚さS(mm)4.5切刃数2
  • チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ MPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ VNGA

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
    材質NB100C形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ ENGN 住友電工ハードメタル

    チップ ENGN

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形75°厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ DNGN 住友電工ハードメタル

    チップ DNGN

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
    材質NB90S形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • オートシリンダーボーリングカッター用チップ サンドビック

    オートシリンダーボーリングカッター用チップ

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)15
  • チップ MPMT 三菱マテリアル

    チップ MPMT

    三菱マテリアル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-UP

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ 2QP-VNGA-L タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA-L

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2QP-VNGA タンガロイ

    チップ 2QP-VNGA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
フライス用チップひし形