絞り込み
ブランド
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・5・6・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: フライス用

1,593件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMWワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-4956厚さ(mm)3.18刃長(mm)7.94コーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ ワルターミーリング加工用 ひし形縦置きチップワルター
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ P4406 ワルターミーリング加工用 ひし形縦置きチップ P4406ワルター
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。刃長(mm)12.7適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMU ワルターミーリング加工用 ひし形縦置きチップ CNHQ・CNHU・CNMQ・CNMUワルター
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMX ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ MPHT・MPW・MPHX・MPMT・MPMXワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。適合本体F2252適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNTワルター
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMWワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷
モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。
用途正面フライス加工切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。材種4030
コロミル419 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル419 フライス加工用チップ(350)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
コロミル419 フライス加工用チップ サンドビックコロミル419 フライス加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
低抵抗高送り正面フライスカッター用チップです。あらゆる被削材に対応、5コーナ仕様でコーナ単価を低減します。
用途小切込みの正面フライス加工用。小型機械での加工用。
コロミル790 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル790 フライス加工用チップ(350)サンドビック
52,980税込58,278
1箱(10個)
翌々日出荷から20日以内出荷
ポケット加工に最適です。長い切刃により大きな切込みが可能、加工パス回数を軽減します。シャープなすくい角で低切削動力です。
用途アルミ合金の肩削り、溝加工、ヘリカル加工用。
コロミル210 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル210 フライス加工用チップ(350)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高送りの正面およびプランジフライス加工用カッターのチップです。切りくず厚さを薄くすることで高いテーブル送りと高生産性を実現しました。
用途フランジフライス加工用。高送り加工用。
コロミル360 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル360 フライス加工用チップ(350)サンドビック
25,980税込28,578
1箱(5個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
重切削用60°フライスカッター用チップです。高送りが可能で生産性が高いです。
用途重正面フライス加工用。断続加工用。
コロミル425 フライス加工用チップ(170) サンドビックコロミル425 フライス加工用チップ(170)サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高精度で信頼性の高い調整システムです。
用途鋳鉄の仕上げ正面フライス加工用。
CoroMill(R) MF80 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) MF80 フライス加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
8つの切れ刃、切りくず保護、そして最適化された刃先形状により、良好な安全性と切り くず排出を実現し、ワイパー刃により卓越した加工面品質を達成します。傾斜のある刃先が切削アクションをスムースにし、切削抵抗を低減します。
用途正面および肩削りフライス加工用。
コロミル690 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル690 フライス加工用チップ(350)サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷
チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
用途チタン合金の肩削り、溝加工用。材種S30T
コロミル331 サイドカッター用チップ(350) サンドビックコロミル331 サイドカッター用チップ(350)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
用途溝加工、正面フライス加工用。
コロミルS-60 フライス加工用チップ(170) サンドビックコロミルS-60 フライス加工用チップ(170)サンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌々日出荷
多刃鋳鉄用正面フライスカッター用チップです。12コーナ使いのチップにより、コーナ単価を抑えることが出来ます。スクリューを取り外さずにコーナチェンジが可能で、取り扱いが容易。
用途鋳鉄の正面フライス加工に。
コロミル216 ボールエンドミルチップ サンドビックコロミル216 ボールエンドミルチップサンドビック
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
用途コロミル216用。鋼用。材種4340
オートFS フライス加工用チップ サンドビックオートFS フライス加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
オートFS用チップです。高能率加工が可能です。
用途仕上げフライス加工用。材種K20W
オートAFカッター用チップ(170) サンドビックオートAFカッター用チップ(170)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
オートAF用チップ。高能率加工が可能。
用途仕上げフライス加工に。
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌々日出荷
正面フライス用チップです。
用途正面フライス加工用。材種K20D
コロミル176 ギアミリングチップ(351) サンドビックコロミル176 ギアミリングチップ(351)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(5個)ほか
翌々日出荷
コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。材種1130
コロミル600 フライス加工用チップ(350) サンドビックコロミル600 フライス加工用チップ(350)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。
用途フライス加工用。
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
用途フライス加工用。材種2030
コロミル216 フライス加工用チップ サンドビックコロミル216 フライス加工用チップサンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷
用途コロミル216用。材種4340
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
37,980税込41,778
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋼加工に。材種1130
コロミル216 ボールエンドミルチップ サンドビックコロミル216 ボールエンドミルチップサンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途鋼加工に。材種1130
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
36,980税込40,678
1箱(10個)
翌々日出荷
用途鋼用。
CoroMill(R) MR80 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) MR80 フライス加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
コロミル200 フライス加工用チップ サンドビックコロミル200 フライス加工用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オートAF フライス加工用チップ(170) サンドビックオートAF フライス加工用チップ(170)サンドビック
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌日出荷
材種3330
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
材種CD07
フライスチップ(350) サンドビックフライスチップ(350)サンドビック
34,980税込38,478
1箱(10個)
翌々日出荷
材種3330
フライス加工用チップ CoroMill745 サンドビックフライス加工用チップ CoroMill745サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
翌々日出荷
ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。両面14コーナチップ仕様です。
用途フライス加工用。
コロミル600 フライス工具用チップ サンドビックコロミル600 フライス工具用チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
材種1130
コロミル600チップ サンドビックコロミル600チップサンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
材種1130
フライス加工用チップ コロミル345 サンドビックフライス加工用チップ コロミル345サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
用途小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
カッティングヘッド サンドビックカッティングヘッドサンドビック
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ヘッド交換式の内外径旋削用カッティングヘッドです。大きなセレーション部のため、高い工具剛性。タービンディスクなどのアクセスが限られている部品の加工において、十分なクリアランスを確保します。
用途内外径旋削加工に。タービンディスクなどの複雑な形状の部品加工に。
フライス加工用チップ コロミル415 サンドビックフライス加工用チップ コロミル415サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
小径高送りカッター用チップです。高送り正面及びポケット荒加工用です。
用途高送り正面フライス、ポケット加工、ランピング加工の荒工程に。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用