絞り込み
ブランド
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
0.2・0.3・0.4・0.5・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.4・2.5・3・3.1・3.2・4・5・6・6.4・-・コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・3・5・7・9・10・11・13・15・15.5・16・17・20・25・30・その他
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: フライス用

1,593件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PHOENIX面取り用カッタ ボアタイプ OSG(オーエスジー)PHOENIX面取り用カッタ ボアタイプOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
表面取りと裏面取りが可能で、30°、45°、60°の面取り加工が可能です。
ヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HM イスカルヘリミルチップ ADKT 1505 R/L-HMイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
8日以内出荷
汎用加工用です。
用途フライス加工用。使用チップヘリミルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTR イスカルヘリドゥ フライス加工用チップ S865 SNMU1305ZNTRイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
8日以内出荷
両面8コーナー使いフライスチップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番124-4939RoHS指令(10物質対応)対応
ろう付け工具 三菱マテリアルろう付け工具三菱マテリアル
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ろう付けバイト
用途鋼用
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル難削材加工用ラジアスカッタ三菱マテリアル
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
WWX400形用インサート MP7130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP7130三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MP6130 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6130三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1030 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1030三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
WWX400形用インサート MP9120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP9120三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MV1020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MV1020三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート MP6120 三菱マテリアルWWX400形用インサート MP6120三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
WWX400形用インサート VP15TF 三菱マテリアルWWX400形用インサート VP15TF三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
「精密級Lブレーカ」は低抵抗な刃形により、仕上加工時の加工精度向上に貢献。
CoroMill(R) 200フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップSANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
トラスコ品番688-4006タイプコーナーR:J048
CoroMill(R) 390フライス加工用チップ SANDVIKCoroMill(R) 390フライス加工用チップSANDVIK
25,980税込28,578
1箱(10個)
14日以内出荷
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
3日以内出荷
材質PR1825逃げ角(度)15
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
材質PR1825厚さ(mm)2.78切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)15グリーン購入法適合
コロミル745チップ サンドビックコロミル745チップサンドビック
29,952税込32,947
1箱(10個)
翌々日出荷
角型ドライブキー サンドビック角型ドライブキーサンドビック
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
シャフト サンドビックシャフトサンドビック
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
転削用チップ (HiQuadF、高送り加工用) タンガロイ転削用チップ (HiQuadF、高送り加工用)タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ (Smax、サイドカッタ用、4 コーナ) タンガロイ転削用チップ (Smax、サイドカッタ用、4 コーナ)タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様さらい刃:有コーナーR(mm)0.8コーナー数右勝手 4RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)17
TACドリル用チップ WPMT-D3 タンガロイTACドリル用チップ WPMT-D3タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T313W寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.86寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
転削用チップ SE*N42AF タンガロイ転削用チップ SE*N42AFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
材質UX30適合工具TGE4400I、EGE4400(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ RDMA タンガロイ転削用チップ RDMAタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
5日以内出荷
材質UX30適合工具ERD4000(旧製品)RoHS指令(10物質対応)対応
ロンビック(菱形)インサート用カッタ アーバー エムーゲ(EMUGE)ロンビック(菱形)インサート用カッタ アーバーエムーゲ(EMUGE)
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷
ロンビック(菱形)インサート エムーゲ(EMUGE)ロンビック(菱形)インサートエムーゲ(EMUGE)
2,998税込3,298
1個ほか
5日以内出荷
チップ TECN 43Z タンガロイチップ TECN 43Zタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ XVCT16-AJ タンガロイチップ XVCT16-AJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10寸法S(mm)5.68寸法LE(mm)20.33寸法RE(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)11.23寸法APMX(mm)14
チップ XHGT/R タンガロイチップ XHGT/Rタンガロイ
3,998税込4,398
1箱(2個)
3日以内出荷
材質GH730寸法S(mm)2.8寸法W1(mm)6.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)12.3
チップ TPMX タンガロイチップ TPMXタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOGT-AJ タンガロイチップ TOGT-AJタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOET-MJ タンガロイチップ TOET-MJタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH3135RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-R-MJ タンガロイチップ TNMU12-R-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.72寸法LE(mm)12寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11
チップ SWMT0904Z-MM タンガロイチップ SWMT0904Z-MMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4寸法LE(mm)8.605寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5
チップ SWMT0904U-MM タンガロイチップ SWMT0904U-MMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4寸法LE(mm)9.05寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.05寸法APMX(mm)1

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用