絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(2)
  • 15.5(2)
  • 16(2)
  • 19(3)
  • 19.3(2)
  • 20.5(4)
  • 21(8)
  • 21.5(4)
  • 22(8)
  • 22.2(3)
  • 22.225(3)
  • 22.5(6)
  • 23(11)
  • 23.2(3)
  • 23.416(2)
  • 23.5(6)
  • 24(14)
  • 24.5(5)
  • 25(42)
  • 30(4)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 3(396)
  • 3.1(40)
  • 3.3(40)
  • 4(358)
  • 5(252)
  • 5.1(50)
  • 6(521)
  • 7(231)
  • 8(498)
  • 9(223)
  • 10(494)
  • 11(204)
  • 12(451)
  • 13(164)
  • 14(254)
  • 15(92)
  • 16(282)
  • 18(120)
  • 20(179)
全長(mm)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 107(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 121(8)
  • 135(9)
  • 140(2)
  • 153(4)
  • 165(3)
  • 180(3)
  • 184(3)
  • 190(2)
  • 210(2)
  • 220(2)
  • 240(2)
  • 250(4)
  • 280(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(51)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 24(2)
  • 35(2)
  • 45(5)
  • 60(3)
  • 75(11)
  • 85(4)
  • 95(2)
  • 100(4)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 126(2)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 142(1)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 225(2)
表面処理
  • PVDコーティング(19)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(4)
  • ノンコーティング(6)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・アルミナ系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ケナメタル(30)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • ミラー(3)
  • 大見工業(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • ヤマト(切削工具)(1)
ケナメタル・EIKO(栄工舎)・RYOCO(菱高精機)・ニチアロイ(日本超硬)・ミラー・大見工業・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
68,980税込75,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
109,800税込120,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WLケナメタル
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)EIKO(栄工舎)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬エンドミル RSM II ケナメタル超硬エンドミル RSM IIケナメタル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。19枚刃。Safe-Lock
材質超硬刃数19切刃長さ(mm)50表面処理PVDコーティング
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Conicalケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Conicalケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用テーパーシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS Cylindricalケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター
材質超硬
刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindrical ケナメタル刃先交換式超硬エンドミル DL - SS SL Cylindricalケナメタル
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
Duo-Lcok用ストレートシャンクアダプター。Safe-Lockシャンク
材質超硬
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UDDEケナメタル
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティングコーナー6
超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UBDE 4 FLUTEケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティングコーナー6
超硬エンドミル UBDE 4 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UBDE 4 FLUTEケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
材質超硬表面処理PVDコーティングコーナー6
超硬エンドミル RSM II ケナメタル超硬エンドミル RSM IIケナメタル
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。19枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質超硬刃数19切刃長さ(mm)50表面処理PVDコーティングネック径D3(Φmm)23.5
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECKケナメタル
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ネック付き。38°ネジレ。6枚刃。Safe-Lock
材質超硬
超硬エンドミル UJDE 6 FLUTE ケナメタル超硬エンドミル UJDE 6 FLUTEケナメタル
66,980税込73,678
1個
8日以内出荷
HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。6枚刃
材質超硬
超硬ドリル B731HP ケナメタル超硬ドリル B731HPケナメタル
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。 TiAlNベースの多層コーティング。 ショートタイプ
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬ドリル B256YPC ケナメタル超硬ドリル B256YPCケナメタル
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬ドリル B255YPC ケナメタル超硬ドリル B255YPCケナメタル
85,980税込94,578
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬ドリル B254YPC ケナメタル超硬ドリル B254YPCケナメタル
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
鋳物加工用。不等分フルート間角度を備え設計による不平衡力がマージンランドでの欠損を防止。3マージンランド。多層PVDコーティング
材質超硬表面処理多層PVD(AlCrNベース)コーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WLケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UCDEケナメタル
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DLケナメタル
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DLケナメタル
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AS.. WM-WX-WLケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付。サイドロック
材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL ケナメタル超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WLケナメタル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECKケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UCDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UCDEケナメタル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル