絞り込み
ブランド
  • グーリング(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ケナメタル(3)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 8.5(3)
  • 8.733(2)
  • 9(2)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 9.3(1)
  • 9.4(1)
  • 9.5(1)
  • 9.6(2)
  • 9.7(2)
  • 9.8(2)
  • 9.9(2)
  • 10(2)
  • 12.5(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 14(1)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 290
  • 40(221)
  • 45(183)
  • 50(185)
  • 58(119)
  • 60(142)
  • 66(204)
  • 70(144)
  • 74(117)
  • 75(125)
  • 79(124)
  • 80(147)
  • 82(127)
  • 89(130)
  • 90(131)
  • 95(113)
  • 100(218)
  • 102(127)
  • 107(109)
  • 115(176)
  • 118(129)
材質
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 160(1)
  • 220(1)
  • 225(1)
  • 230(2)
  • 238(3)
  • 240(1)
  • 241(2)
  • 245(2)
160・220・225・230・238・240・241・245
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(2)
アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
179,800税込197,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15DOSG(オーエスジー)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート グーリング超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコートグーリング
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCNグーリング
19,980税込21,978
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリングソリッドガンドリル EB100M 75Dグーリング
69,980税込76,978
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリングソリッドガンドリル EB100M 50Dグーリング
75,980税込83,578
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ソリッドドリル DSW-CI20 タンガロイソリッドドリル DSW-CI20タンガロイ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE
超硬ドリル B273SGL ケナメタル超硬ドリル B273SGLケナメタル
76,980税込84,678
1個
8日以内出荷
ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング
材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
超硬ドリル B273HPG ケナメタル超硬ドリル B273HPGケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
材質超硬
超硬ドリル B273HPS ケナメタル超硬ドリル B273HPSケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
材質超硬表面処理ノンコート
銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXLOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
74,980税込82,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル