絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.6(6)
  • 1.7(5)
シャンク径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
全長(mm)
  • 34
  • 40(220)
  • 45(178)
  • 50(178)
  • 58(115)
  • 60(133)
  • 66(201)
  • 70(142)
  • 74(116)
  • 75(120)
  • 79(121)
  • 80(141)
  • 82(123)
  • 89(129)
  • 90(125)
  • 95(110)
  • 100(211)
  • 102(125)
  • 107(104)
  • 115(173)
  • 118(129)
材質
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 9.7(1)
  • 10(3)
  • 10.0(1)
  • 12(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(2)
  • SPHINX(2)
  • 京セラ(1)
  • ワルター(1)
  • FACOM(1)
モノタロウ・グーリング・SPHINX・京セラ・ワルター・FACOM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX超硬ドリルリーマーTRICUTSPHINX
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
999税込1,099
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ドリルビット 1.0mm 222AT1 FACOMドリルビット 1.0mm 222AT1FACOM
799税込879
1個
73日以内出荷
800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
用途ドリルビット質量(g)5
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル