絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.05(1)
  • 1.1(1)
  • 1.6(1)
  • 1.65(1)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(1)
  • 1.85(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(1)
  • 3.3(1)
  • 3.4(13)
  • 3.5(15)
  • 3.6(16)
  • 3.7(16)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.4(5)
  • 3.5(6)
  • 3.572(1)
  • 3.6(8)
  • 3.7(8)
  • 4(9)
全長(mm)
  • 52
  • 40(220)
  • 45(178)
  • 50(178)
  • 58(115)
  • 60(133)
  • 66(201)
  • 70(142)
  • 74(116)
  • 75(120)
  • 79(121)
  • 80(141)
  • 82(123)
  • 89(129)
  • 90(125)
  • 95(110)
  • 100(211)
  • 102(125)
  • 107(104)
  • 115(173)
  • 118(129)
材質
  • 超硬合金(23)
溝長(mm)
  • 8.5(1)
  • 8.75(1)
  • 9(1)
  • 9.25(1)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 11.6(1)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 12.3(1)
  • 15(5)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(13)
  • 20.0(2)
  • 22(1)
  • 27(1)
表面処理
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(1)
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(6)
  • グーリング(4)
  • 大見工業(2)
  • 京セラ(2)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ワルター(2)
  • SPHINX(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIXI(1)
  • ミクロンツール(1)
  • THECUT(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・グーリング・大見工業・京セラ・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・SPHINX・OSG(オーエスジー)・DIXI・ミクロンツール・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アクアドリルハード NACHI(不二越)アクアドリルハードNACHI(不二越)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRLOSG(オーエスジー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12関連資料技術情報はこちら(75MB)
アクアドリルEX スターティング NACHI(不二越)アクアドリルEX スターティングNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
アクアドリル3フルート NACHI(不二越)アクアドリル3フルートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から4日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150ねじれ角標準
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
超硬ドリルリーマーTRICUT SPHINX超硬ドリルリーマーTRICUTSPHINX
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌日出荷
刃数3枚先端角(°)140ねじれ角(°)35
ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDHNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコート グーリング超硬マイクロドリル8×D用 TiAINコートグーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径深穴加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコート グーリング超硬マイクロドリル7×D用 TiAINコートグーリング
12,980税込14,278
1本
20日以内出荷
溝幅を広くし切屑の排出性を高め、安定した小径穴の加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコート グーリング超硬マイクロドリル5×D用 TiAINコートグーリング
16,980税込18,678
1本
20日以内出荷
広い溝幅と内部クーラントによる良好な切り屑排出性で安定した加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ドリル 超硬S AQDED3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDED3FNACHI(不二越)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQD3FNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EWSSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S 02WNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S 02WNSBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイソリッドドリル DSE-F02タンガロイ
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DMX タンガロイドリル 超硬S DMXタンガロイ
10,980税込12,078
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
7,498税込8,248
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油大見工業
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)大見工業
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus 京セラSGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus京セラ
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル