絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(14)
  • 3.6(17)
  • 3.7(16)
  • 3.8(16)
  • 3.9(14)
  • 4(14)
  • 4.1(17)
  • 4.2(18)
  • 4.3(22)
  • 4.4(22)
  • 4.5(26)
  • 4.6(25)
  • 4.7(25)
  • 4.8(18)
  • 4.9(19)
  • 5(27)
  • 8.5(14)
  • 8.6(16)
  • 9.5(15)
  • 10(19)
シャンク径(Φmm)
  • 3(13)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(3)
  • 4(18)
  • 5(26)
  • 6(18)
  • 7(5)
  • 7.1(3)
  • 7.2(4)
  • 7.3(5)
  • 7.4(4)
  • 7.5(4)
  • 7.6(3)
  • 8(18)
  • 9(6)
  • 10(26)
  • 12(6)
  • 16(5)
  • 20(5)
全長(mm)
  • 80
  • 40(220)
  • 45(178)
  • 50(178)
  • 58(115)
  • 60(133)
  • 66(201)
  • 70(142)
  • 74(116)
  • 75(120)
  • 79(121)
  • 82(123)
  • 89(129)
  • 90(125)
  • 95(110)
  • 100(211)
  • 102(125)
  • 107(104)
  • 115(173)
  • 118(129)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(4)
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(128)
溝長(mm)
  • 25(21)
  • 26(8)
  • 27(11)
  • 28(14)
  • 29(18)
  • 30(23)
  • 31(7)
  • 32(7)
  • 33(11)
  • 34(8)
  • 35(14)
  • 36(12)
  • 37(8)
  • 38(12)
  • 39(8)
  • 40(18)
  • 42(6)
  • 43(7)
  • 45(20)
  • 47(7)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(7)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(12)
  • クロム系コーティング(6)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(39)
  • ノンコーティング(15)
  • ミラクルコーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • NACHI(不二越)(14)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • WIDIN(10)
  • 三洋工具(10)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • タンガロイ(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • ニチアロイ(日本超硬)(6)
  • プロトティップ(6)
  • 京セラ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 岡崎精工(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • 大見工業(3)
  • 協和精工(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • グーリング(2)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・WIDIN・三洋工具・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・ニチアロイ(日本超硬)・プロトティップ・京セラ・三菱マテリアル・岡崎精工・ATOM(サイトウ製作所)・大見工業・協和精工・住友電工ハードメタル・グーリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,640税込2,904
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
8,198税込9,018
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN OSG(オーエスジー)ダイヤコート 超硬ドリル D-GDNOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
タップ リムーバーPius(ロング) EIKO(栄工舎)タップ リムーバーPius(ロング)EIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
高硬度用Pコーティング付
用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプWIDIN
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツールダイヤモンドコーティングドリルユニオンツール
18,240税込20,064
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3DOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)ロングWIDIN
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
パワーMAXドリルHP8D内部給油タイプ WIDINパワーMAXドリルHP8D内部給油タイプWIDIN
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬オイルホール付NVドリルニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DADOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金表面処理ダイヤモンドコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングねじれ角(°)40ドリル径公差(mm)0~-0.020RoHS指令(10物質対応)対応
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8DOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3DDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工ねじれ角(°)30

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル