絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.085(3)
  • 0.09(7)
  • 0.15(2)
  • 0.16(2)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.45(3)
  • 0.9(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(12)
  • 3.175(1)
  • 4(6)
全長(mm)
  • 38(5)
  • 40(8)
  • 45(3)
  • 50(3)
材質
  • 超硬合金(19)
溝長(mm)
  • 0.9
  • 6(123)
  • 10(123)
  • 12(156)
  • 15(190)
  • 16(133)
  • 18(205)
  • 20(317)
  • 24(184)
  • 25(154)
  • 28(187)
  • 30(204)
  • 34(137)
  • 35(146)
  • 36(143)
  • 40(181)
  • 45(159)
  • 47(124)
  • 50(150)
  • 55(179)
  • 60(232)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(6)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(5)
  • NS(日進工具)(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 協和精工(1)
イワタツール・NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV ATOM(サイトウ製作所)マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SVATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
超硬ルーマ型ドリル 協和精工超硬ルーマ型ドリル協和精工
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツールねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティングイワタツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理DLCコーティング
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックマイクロスターターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADRATOM(サイトウ製作所)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
5,498税込6,048特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル 超硬S 60CDH イワタツールドリル 超硬S 60CDHイワタツール
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3角度小数60
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル