絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(6)
  • 0.55(6)
  • 0.7(6)
  • 0.75(6)
  • 0.8(6)
  • 0.96(6)
  • 0.97(6)
  • 1(11)
  • 1.6(8)
  • 2(26)
  • 2.1(19)
  • 2.3(13)
  • 2.4(18)
  • 2.5(12)
  • 2.6(8)
  • 2.7(10)
  • 2.8(11)
  • 2.9(11)
  • 3(18)
  • 4(13)
シャンク径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.71(2)
  • 0.72(2)
  • 0.73(2)
  • 0.74(2)
  • 0.75(4)
  • 0.76(2)
  • 0.77(2)
  • 0.8(3)
  • 0.85(3)
  • 0.9(3)
  • 0.95(3)
  • 2(4)
  • 2.1(3)
  • 3(66)
  • 4(18)
  • 6(28)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 16(3)
全長(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.55(2)
  • 1.6(2)
  • 1.65(2)
  • 1.7(2)
  • 1.75(2)
  • 38(11)
  • 40(41)
  • 42(4)
  • 45(12)
  • 46(5)
  • 50(29)
  • 55(7)
  • 57(3)
  • 58(4)
  • 60(14)
  • 65(3)
  • 66(4)
  • 70(3)
  • 100(3)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(136)
溝長(mm)
  • 12
  • 6(123)
  • 10(124)
  • 15(194)
  • 16(137)
  • 18(209)
  • 20(321)
  • 24(186)
  • 25(159)
  • 28(188)
  • 30(204)
  • 34(133)
  • 35(142)
  • 36(139)
  • 40(178)
  • 45(157)
  • 47(124)
  • 50(149)
  • 55(170)
  • 60(222)
表面処理
  • DLCコーティング(35)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(21)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(46)
  • ノンコーティング(16)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NACHI(不二越)(19)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • イワタツール(5)
  • ギケン(4)
  • グーリング(3)
  • ケナメタル(7)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(2)
  • プロトティップ(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 京セラ(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 協和精工(39)
  • 岡崎精工(5)
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・イワタツール・ギケン・グーリング・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・プロトティップ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    ¥1,320~税込¥1,452~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工

    超硬フラットドリル SDFA

    岡崎精工
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
    用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
  • 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1

    超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

    YG-1(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
    用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルロング刃 ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工

    超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
    仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
  • アクアマイクロドリル NACHI(不二越)

    アクアマイクロドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
    材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
  • ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)

    ステン用マイクロドリル ADR-SUS

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
    用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
  • アクアドリルハード NACHI(不二越)

    アクアドリルハード

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
    材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角弱ねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
  • 高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼(~70HRC)用超硬ドリル WH70-DRL

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬ストレートドリル 協和精工

    超硬ストレートドリル

    協和精工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケン

    ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST

    ギケン
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
  • ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルショート刃 ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
    用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
  • 座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 三菱マテリアル

    座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE

    三菱マテリアル
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
    用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
  • ファイバードリル RYOCO(菱高精機)

    ファイバードリル

    RYOCO(菱高精機)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    カエリの出にくい刃先形状
    用途FRP系、アルミ、プラスチック、ゴムなど材質超硬表面処理ViO
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • ミラクルミニスタードリル  MSE-SB 三菱マテリアル

    ミラクルミニスタードリル MSE-SB

    三菱マテリアル
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌々日出荷
    極小径ドリル専用ミラクルコーティングVPコートと高靭性超微粒子超硬合金との組み合わせにより、耐摩耗性と耐欠損に優れ長寿命を実現!
    用途用途材質超微粒子超硬合金表面処理VPコート許容差0/-0.009シャンク径3
  • タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)

    タップ リムーバーPius

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度用Pコーティング付
    用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングドリル

    ユニオンツール
    ¥9,600税込¥10,560
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)

    MFD 無限フラットドリル

    NS(日進工具)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST ギケン

    ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST

    ギケン
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
    用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
  • DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC ATOM(サイトウ製作所)

    DLCルーマードリルロング刃 ADRL-DLC

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DLCコーティングにより、アルミ等の加工における溶着を大幅に軽減し、密着性も優れ長寿命を実現します。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120コーティングDLC刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル マイクロ 5D

    NACHI(不二越)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
    材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
  • 小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル OSG(オーエスジー)

    小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金シャンク径(Φmm)3表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)
  • 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • 超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
    用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
  • 超硬段付ドリル 協和精工

    超硬段付ドリル

    協和精工
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル