絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(5)
  • 3.1(8)
  • 3.2(8)
  • 3.3(8)
  • 3.4(10)
  • 3.5(8)
  • 3.6(11)
  • 3.7(13)
  • 3.8(8)
  • 3.9(6)
  • 4(7)
  • 4.1(7)
  • 4.2(7)
  • 4.3(7)
  • 4.4(7)
  • 4.5(7)
  • 5(7)
  • 5.1(5)
  • 6.1(5)
  • 7.5(5)
シャンク径(Φmm)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 2.9(1)
  • 3(9)
  • 4(16)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.5(2)
  • 4.6(1)
  • 5(8)
  • 6(21)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 23(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 58(2)
  • 59(1)
  • 60(9)
  • 61(2)
  • 65(5)
  • 66(3)
  • 70(13)
  • 71(2)
  • 72(3)
  • 73(4)
  • 74(3)
  • 78(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(47)
溝長(mm)
  • 23
  • 6(123)
  • 10(123)
  • 12(156)
  • 15(190)
  • 16(133)
  • 18(205)
  • 20(317)
  • 24(184)
  • 25(154)
  • 28(187)
  • 30(204)
  • 34(137)
  • 35(146)
  • 36(143)
  • 40(181)
  • 45(159)
  • 47(124)
  • 50(150)
  • 55(179)
  • 60(232)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(8)
  • その他(10)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(24)
  • ノンコーティング(2)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(14)
  • 京セラ(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ギケン(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 大見工業(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • DIXI(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • SPHINX(1)
  • ミクロンツール(1)
NACHI(不二越)・京セラ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・ギケン・EIKO(栄工舎)・住友電工ハードメタル・大見工業・ケナメタル・サンドビック・DIXI・RYOCO(菱高精機)・SPHINX・ミクロンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)京セラ
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5DOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット ロングシャンクNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D OSG(オーエスジー)高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5DOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(内部給油)三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX超硬ツイストドリルPOSICUTSPHINX
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5DOSG(オーエスジー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3DOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
アクアドリルEX オイルホールロング15D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング15DNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートハードNACHI(不二越)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D DIJET(ダイジェット工業)ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3DDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付
用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D) 京セラSGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)京セラ
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル30NACHI(不二越)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)30
アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10DNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
アクアドリルEXフラット コーナR付き NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット コーナR付きNACHI(不二越)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。傾斜面やタップ下穴加工に最適です。
アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング20DNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D大見工業
7,998税込8,798
1本
59日以内出荷
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5Nイスカル
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5Nイスカル
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)京セラ
6,398税込7,038
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (ショート)京セラ
7,498税込8,248
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)京セラ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドバニシングドリル 三洋工具ソリッドバニシングドリル三洋工具
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C京セラ
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3DOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル