絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.28(1)
  • 0.29(1)
  • 0.35(3)
  • 0.36(1)
  • 0.37(1)
  • 0.38(1)
  • 0.39(1)
  • 0.7(5)
  • 0.71(2)
  • 0.72(2)
  • 0.73(2)
  • 0.74(2)
  • 0.75(2)
  • 0.76(2)
  • 0.77(2)
  • 0.78(2)
  • 0.79(2)
  • 1.05(2)
  • 1.2(3)
  • 1.4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(19)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 44(1)
  • 45(3)
  • 47(2)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 56(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
材質
  • 超硬合金(15)
溝長(mm)
  • 4.2
  • 6(123)
  • 10(123)
  • 12(156)
  • 15(190)
  • 16(133)
  • 18(205)
  • 20(317)
  • 24(184)
  • 25(154)
  • 28(187)
  • 30(204)
  • 34(137)
  • 35(146)
  • 36(143)
  • 40(181)
  • 45(159)
  • 47(124)
  • 50(150)
  • 55(179)
  • 60(232)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(6)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(3)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • SPHINX(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • ミクロンツール(1)
イワタツール・NACHI(不二越)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・NS(日進工具)・三菱マテリアル・SPHINX・ATOM(サイトウ製作所)・ミクロンツール
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットNACHI(不二越)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
超硬コーティングソリッドドリル TRUSCO超硬コーティングソリッドドリルTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート関連資料(1.76MB)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。
用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
アクアREVOドリル マイクロ 5D NACHI(不二越)アクアREVOドリル マイクロ 5DNACHI(不二越)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
材質超硬表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ5DCねじれ角(°)30直径許容差(mm)0~-0.009
小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2D OSG(オーエスジー)小径油穴付き超硬ドリル 2Dタイプ ADO-MICRO 2DOSG(オーエスジー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から5日以内出荷
抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ロング形(ADO-MICRO 12D、20D、30D)のガイド穴用ドリルとしてもご使用いただけます。
用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)140表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールパイロットNACHI(不二越)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツールねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティングイワタツール
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理DLCコーティング
ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツールねじれ半月ドリル 超硬イワタツール
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ノンコート
LAアクアREVOドリル ショート 30 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 30NACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ30mm
全長(mm)65工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】30~40突き出し長さ(mm)【基準】30P
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
AlCrN超硬ドリルPHOENIX SPHINXAlCrN超硬ドリルPHOENIXSPHINX
7,898税込8,688
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2枚先端角(°)140ねじれ角(°)30
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツールGPドリル レギュラー10D ALTコーティングイワタツール
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツールGPドリル ショート5D ALTコーティングイワタツール
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALTコーティング
ドリル 超硬S TFDS イワタツールドリル 超硬S TFDSイワタツール
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質超硬表面処理TiCNコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル