絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
  • 8.8(2)
  • 9(3)
  • 9.8(2)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(2)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 20(2)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 310
  • 40(220)
  • 45(178)
  • 50(178)
  • 58(115)
  • 60(133)
  • 66(201)
  • 70(142)
  • 74(116)
  • 75(120)
  • 79(121)
  • 80(141)
  • 82(123)
  • 89(129)
  • 90(125)
  • 95(110)
  • 100(211)
  • 102(125)
  • 107(104)
  • 115(173)
  • 118(129)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(14)
溝長(mm)
  • 210(1)
  • 237.6(1)
  • 243(1)
  • 248.5(2)
  • 249(2)
  • 249.5(2)
  • 250(4)
  • 258(2)
  • 264.6(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
  • ミラクルコーティング(3)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • グーリング(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
グーリング・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ボーテック・ムラキ・RYOCO(菱高精機)・ワルター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M/C用ガンドリル ボーテックM/C用ガンドリルボーテック
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
汎用機で使用可能マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20DOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル MHS 三菱マテリアル超硬ドリル MHS三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
材質VP15TF
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート グーリング超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコートグーリング
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
ソリッドガンドリル EB100M 50D グーリングソリッドガンドリル EB100M 50Dグーリング
75,980税込83,578
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D グーリング高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12Dグーリング
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2660 ノンコート 25×DRYOCO(菱高精機)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
74,980税込82,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525 グーリング高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525グーリング
119,800税込131,780
1本
16日以内出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質VP15TF
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
材質超硬
超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステツプボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
材質超硬コートATH

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル