絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(13)
- 3.1(12)
- 3.2(12)
- 3.4(12)
- 3.7(10)
- 3.8(12)
- 3.9(12)
- 4.1(12)
- 4.3(12)
- 4.4(10)
- 4.8(10)
- 5.5(10)
- 6.5(10)
- 8(10)
- 8.5(10)
- 9(10)
- 10(11)
- 10.5(13)
- 11.5(13)
- 12(12)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(11)
- 7(1)
- 8(11)
- 9(1)
- 10(11)
- 11(1)
- 12(11)
- 14(4)
- 16(5)
- 20(1)
全長(mm)
- 46(2)
- 49(2)
- 60(4)
- 62(4)
- 66(7)
- 70(6)
- 74(5)
- 79(4)
- 80(5)
- 82(4)
- 89(4)
- 91(3)
- 100(6)
- 102(4)
- 103(3)
- 107(2)
- 115(3)
- 118(3)
- 124(2)
- 133(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(10)
溝長(mm)
- 12(5)
- 14(8)
- 15(6)
- 17(7)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(9)
- 21(5)
- 23(9)
- 24(5)
- 25(7)
- 27(5)
- 28(10)
- 29(6)
- 31(7)
- 33(5)
- 34(7)
- 35(5)
- 36(9)
- 53(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(6)
- チタン系コーティング(2)
PVDコーティング・チタン系コーティング
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(1)
- WIDIA(518)
- 三菱マテリアル(441)
- 協和精工(309)
- 大見工業(199)
- ケナメタル(128)
- グーリング(115)
- OSG(オーエスジー)(80)
- NACHI(不二越)(77)
- RYOCO(菱高精機)(57)
- タンガロイ(40)
- サンドビック(37)
- ギガ・セレクションーリミテッド(37)
- DIJET(ダイジェット工業)(34)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- ATOM(サイトウ製作所)(33)
- WIDIN(23)
- NS(日進工具)(22)
- EIKO(栄工舎)(19)
- 三洋工具(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)
京セラ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)
京セラ(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー)
京セラ¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (レギュラー)
京セラ¥5,198~税込¥5,718~1本翌日出荷から6日以内出荷多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ (ショート)
京セラ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート)
京セラ¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (レギュラー) クーラントホールあり Type C
京セラ¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷から6日以内出荷特殊シンニング形状やダブルマージンでさらなる高精度・安定加工を実現します。内部給油でステンレス鋼など多様な被削材に対応します。5つのポイントで高精度・安定加工を実現。従来工具では困難な切れ味と刃先強度を両立。1. 特殊シンニング:高剛性と優れた切りくず処理性能。2. コーナ部 フラットランド:切れ味と耐チッピング性を両立。3. 微小ホーニング:切れ味を維持し耐摩耗性を向上。4. 独自フルート形状:切りくず排出性と剛性を適正化。5. ダブルマージン:ガイド効果で高精度加工。ステンレス鋼加工で優れた耐摩耗性。KDZ-HP (Type C) は、刃先への溶着が少なく、優れた耐摩耗性を実現。KDZ-HP (Type C) は切削抵抗が低い。ディスク残りも少なく切れ味良好。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:あり材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク
京セラ¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から6日以内出荷「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホール:なし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
SGS 3枚刃ドリル 先端角150° 103 (3×D)
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数3タイプストレート被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属先端角(°)150ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)30
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27