絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 49(1)
- 67.5(3)
- 68(6)
- 68.5(4)
- 69(6)
シャンク径(Φmm)
- MT5(7)
全長(mm)
- 470
- 40(136)
- 50(140)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(130)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(205)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(152)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(7)
- 超硬合金(4)
シャンク形状
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 290(7)
- 321(1)
290・321
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(7)
- 岡崎精工(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 理研製鋼(1)
グーリング・岡崎精工・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼

テーパシャンクドリル
岡崎精工¥349,800~税込¥384,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理
グーリング¥149,800税込¥164,7801本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥44,980税込¥49,4781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118