絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.7(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20.6(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 31.8(1)
- 32(1)
- 49(1)
- 67.5(3)
- 68(6)
- 68.5(4)
- 69(6)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 11(1)
- 13(1)
- MT5(7)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(7)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 470
- 40(370)
- 45(276)
- 50(352)
- 60(252)
- 65(250)
- 66(278)
- 70(355)
- 75(333)
- 79(233)
- 80(350)
- 89(250)
- 90(328)
- 95(318)
- 100(520)
- 102(242)
- 110(255)
- 115(274)
- 125(286)
- 150(333)
- 250(232)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 290(7)
- 321(1)
- 385(2)
- 400(3)
290・321・385・400
表面処理
- チタン系コーティング(1)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(7)
- 岡崎精工(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ミヤナガ(2)
- ウイニングボアー(2)
- 大西工業(1)
- 理研製鋼(1)
グーリング・岡崎精工・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ミヤナガ・ウイニングボアー・大西工業・理研製鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
テーパシャンクドリル
岡崎精工¥349,800~税込¥384,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
No.12 ロングネイルビット(2×4用)
大西工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から翌々日出荷下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
6073_アルミ用ソリッドガンドリル 40xD 無処理
グーリング¥149,800税込¥164,7801本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6061_ロウ付けガンドリル 60xD TiNコート
グーリング¥25,980税込¥28,5781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、鋳鉄用。材質超硬
6060_ロウ付けガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥22,980税込¥25,2781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属。材質超硬
5812_ロウ付けガンドリル 30xD 無処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。用途アルミ、非鉄金属。刃径公差(mm)h5
5669_ロウ付けガンドリル 60xD TiCNコート
グーリング¥26,980税込¥29,6781本23日以内出荷超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス。刃径公差(mm)h5
5234_ロウ付けガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥44,980税込¥49,4781本23日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途アルミ、非鉄金属用。材質超硬
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥249,800税込¥274,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ツーバイビットロングタイプ
ウイニングボアー¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼全長(mm)470タイプロング有効長(mm)385