カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ハイスドリル
- ハイスストレートシャンク(12)
- ハイスエンドミルシャンク(7)
- ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(3)
- ハイス六角軸ドリル(9)
- ハイステーパーシャンクドリル(1)
- ハイスガンドリル(2)
- ハイスその他ドリル(8)
- ハイスドリル
- ドリル
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
10・21・22・23・25・27・29・33・42・43・51・54・57・62・64・72・74・75・100・125・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)(2)
- iHelp(2)
- JAPPY(1)
- NACHI(不二越)(2)
- RS PRO(1)
- RUKO(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
- THECUT(2)
- Wera(1)
- イシハシ精工(6)
- エスコ(2)
- タンガロイ(2)
- トップ工業(1)
- ビックツール(3)
- ベッセル(1)
- ミニター(3)
- 三菱マテリアル(7)
- 大西工業(1)
- 理研製鋼(2)
FKD(フクダ精工)・iHelp・JAPPY・NACHI(不二越)・RS PRO・RUKO・SIGNET(シグネット)・THECUT・Wera・イシハシ精工・エスコ・タンガロイ・トップ工業・ビックツール・ベッセル・ミニター・三菱マテリアル・大西工業・理研製鋼

TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(10本)当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ステンレス用ドリル 月光ドリル
JAPPY¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌々日出荷鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
No.20 6角軸鉄工用ドリル
大西工業(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル (パック入り)
イシハシ精工(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック当日出荷から5日以内出荷パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥6,898税込¥7,5881本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
TiNコート3SドリルR型
理研製鋼¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。材質HSS
スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)
RUKO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング
ドリルセット(HSS)
エスコ¥7,760税込¥8,5361組(15本)当日出荷プラスチックケース入り 先端部セルフポイント付用途木、シートメタル、軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック等仕様●<セット内容>15本組セット サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0・9.0・10.0mm 各1本入り●全長:40~130mm(サイズにより異なります)●有効長:16~80mm(サイズにより異なります)●ケースサイズ:160×100×40mm●重量(g):420●材質:HSS(ハイス)
HSSストレートドリル (SKH51)
SIGNET(シグネット)¥2,298税込¥2,5281パック翌日出荷一般穴あけ用です。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れております。材質ハイス (SKH51)先端角(°)118
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥710税込¥7811本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
ミニモ スリットホールバー 両刃
ミニター¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から25日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。全長(mm)101.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅