絞り込み
JIS規格
- 10型(1)
- 11型(1)
- 13型(1)
- 14型(2)
- 15型(1)
- 22型(2)
- 31型(1)
- 32型(1)
- 40型(1)
- 42型(1)
- 51型(1)
- 52型(1)
- 53型(2)
- 60型(1)
- 61型(4)
- 62型(2)
- 63型(2)
- 64型(2)
- 65型(1)
- 66型(1)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 19(1)
- 25(6)
シャンク高さ(mm)
- 25
- 10(3)
- 13(12)
- 16(12)
- 19(13)
- 22(4)
- 32(4)
- 38(4)
材質
- 超硬合金(5)
シャンク長(mm)
- 200(3)
- 240(1)
- 260(1)
- 270(4)
- 280(2)
- 290(1)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(5)
- カムス(旧:高周波精密)(2)
三和製作所(三和バイト)・カムス(旧:高周波精密)
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
14型(2)
22型(2)
53型(2)
60型(1)
61型(4)
62型(2)
63型(2)
64型(2)
65型(1)
66型(1)
JIS規格をもっと見る

ハイス付刃バイト(平削用)
カムス(旧:高周波精密)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
付刃バイト 25mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥189,800~税込¥208,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)幅(mm)25高さ(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 25mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥199,800~税込¥219,780~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷仕様平削仕上トラスコ品番816-1905質量(kg)1シャンク長(mm)240寸法A(mm)23寸法F(mm)5寸法B(mm)19寸法C(mm)7JIS規格64形シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)25JIS呼び64寸法θ°20
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト