絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 1(1)
刃数
- 2(4)
- 4(2)
刃長(mm)
- 1
- 5(52)
- 6(60)
- 8(71)
- 10(105)
- 12(119)
- 15(135)
- 18(58)
- 20(139)
- 22(48)
- 25(145)
- 30(130)
- 35(136)
- 40(128)
- 45(166)
- 50(101)
- 55(133)
- 60(88)
- 65(106)
- 75(62)
- 80(45)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(3)
全長(mm)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(3)
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(4)
- ダイヤモンドコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- NS(日進工具)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 日進(1)
三菱マテリアル・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・日進
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(1)
0.5(3)
0.6(2)
0.7(2)
1(1)

2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットショートエンドミル
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°