絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.1(6)
- 6.2(6)
- 6.3(6)
- 6.4(5)
- 6.5(18)
- 6.6(5)
- 6.8(6)
- 6.9(6)
- 7(19)
- 7.1(5)
- 7.2(6)
- 7.3(6)
- 7.4(5)
- 7.5(14)
- 7.6(6)
- 7.7(6)
- 7.8(6)
- 7.9(6)
- 8(18)
- 10(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(26)
- 3(5)
- 4(3)
刃長(mm)
- 14
- 5(52)
- 6(60)
- 8(71)
- 10(105)
- 12(119)
- 15(135)
- 18(58)
- 20(139)
- 22(48)
- 25(145)
- 30(130)
- 35(136)
- 40(128)
- 45(166)
- 50(101)
- 55(133)
- 60(88)
- 65(106)
- 75(62)
- 80(45)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2.5(1)
- 6(1)
- 8(6)
- 10(26)
- 12(3)
全長(mm)
- 45(1)
- 52(1)
- 57(1)
- 60(7)
- 65(12)
- 70(11)
- 71(1)
- 80(1)
- 95(1)
材質
- コバルトハイス(26)
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(3)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(14)
- ノンコーティング(4)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(14)
- OSG(オーエスジー)(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- エスコ(2)
- 岡崎精工(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 日進(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・エスコ・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・日進
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.5(18)
7(19)
7.2(6)
7.3(6)
7.5(14)
7.6(6)
7.7(6)
7.8(6)
7.9(6)
8(18)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃
(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30販売区分業務用
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ショート V-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPM2枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65刃長(mm)14シャンク径(Φmm)10ねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gキー溝用エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
Gスタンダードエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)65シャンク径(Φmm)10表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準刃長l(mm)14公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
GC-NKエンドミルショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,098税込¥4,5081本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理Cコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.04
7.0x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷材質コバルトハイス刃長(mm)14刃数2全長(mm)65エスコ品番EA824RA-7.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)7表面処理TiNコート
6.5x 65mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷材質コバルトハイス刃長(mm)14刃数2全長(mm)65エスコ品番EA824RA-6.5シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)6.5表面処理TiNコート
SG-FAX エンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03