絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(7)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(3)
- 1.5(12)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 1.8(3)
- 1.9(2)
- 2(3)
- 2.1(2)
- 2.2(2)
- 2.3(2)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 4(5)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(11)
- 3(1)
- 4(14)
刃長(mm)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(6)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.5(5)
- 4(8)
- 4.5(1)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(5)
- 14(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(5)
- 6(15)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(5)
- 12(1)
全長(mm)
- 45
- 50(98)
- 60(149)
- 65(115)
- 70(86)
- 75(132)
- 80(105)
- 85(76)
- 90(130)
- 95(128)
- 100(82)
- 105(67)
- 110(120)
- 115(66)
- 120(76)
- 125(76)
- 130(63)
- 135(60)
- 140(60)
- 150(82)
- 160(68)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(3)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(7)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(6)
その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日進(11)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NACHI(不二越)(2)
- NS(日進工具)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
モノタロウ・日進・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(7)
1.5(12)
1.8(3)
2(3)
2.5(4)
3(3)
4(5)
8(3)
10(3)
12(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃
(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6販売区分業務用
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ミディアム EDN
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長全長を使用しており、最大汎用に富んだ2枚刃エンドミルのミディアム形です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ステンレス用 ショート SUS-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2表面処理ホモ処理コーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル CPM 2刃 直刃 成形用 CPM-STDN
OSG(オーエスジー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から8日以内出荷材質粉末ハイス(CPM)刃数2表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)0適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇グリーン購入法適合
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥6,598税込¥7,2581本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
ショートエンドミル SPHFS4-8-8
日進¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)45刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)8ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)2.5ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)1.5ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-12-10
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-10-10
日進¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)10ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)2.5
ショートエンドミル SPHFS4-8-8
日進¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)45刃長(mm)8表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)1.5
ショートエンドミル SPHFS4-10-10
日進¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)10表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)10
ショートエンドミル SPHFS4-12-10
日進¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)
ニチアロイ(日本超硬)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷標準刃長。刃数4枚刃。用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
超硬不等分割エンドミル4枚刃(ねじれ角51°)
日進¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷NISSINFALCON(R)ショートエンドミル。外周・溝加エエンドミル。ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。特徴。1.摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。2.耐熱性能が非常に高い。備考。1刃当たりの送り量は出来るだけお守りください。周速と送り量は1刃当たりの送り量をベースにしてください。本エンドミルは、外周、溝、どちらにも対応できるエンドミルです。またトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、ap ae Dが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。Φ12相当の材料が加工できるピーターマン型の自動旋盤をベースに条件出ししております。用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4