絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 17(2)
- 18(4)
- 20(3)
- 22(3)
- 32(3)
刃長(mm)
- 20(1)
- 36(1)
- 50(4)
- 55(3)
- 65(3)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 16(1)
- 20(6)
- 32(3)
刃数
- 4(12)
全長(mm)
- 130
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(39)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(62)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(23)
- 200(46)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(5)
その他・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(8)
- NACHI(不二越)(4)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
17(2)
18(4)
20(3)
22(3)
32(3)

ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
SG-FAX ヘビーロング
NACHI(不二越)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から5日以内出荷・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。・標準より長い刃長を採用しています材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
S&K(三興製作所)¥51,980税込¥57,1781本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
ラフィングエンドミル ロング
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル
S&K(三興製作所)¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35