絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(9)
- 16(9)
- 17(2)
- 18(9)
- 42(3)
- 45(5)
刃長(mm)
- 55(5)
- 65(6)
- 70(2)
- 75(4)
シャンク径(Φmm)
- 16(9)
- 42(8)
刃数
- 4(9)
- 6(8)
全長(mm)
- 155
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(39)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(63)
- 120(33)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(23)
- 200(45)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(3)
- チタン系コーティング(7)
その他・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(12)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- S&K(三興製作所)(12)
- NACHI(不二越)(5)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15(9)
16(9)
17(2)
18(9)
42(3)
45(5)

AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥119,800税込¥131,7801本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングαニックハードタイプエンドミル
S&K(三興製作所)¥94,980税込¥104,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。公差(mm)+0.062~0工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
Sコートファインピッチエンドミルレギュラ S-FPαM
S&K(三興製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティング
Sコートファインピッチエンドミルロング刃
S&K(三興製作所)¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティング