絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4
- 6(67)
- 7(46)
- 8(69)
- 9(42)
- 10(85)
- 12(84)
- 14(69)
- 15(70)
- 16(84)
- 18(73)
- 20(94)
- 22(71)
- 25(90)
- 28(65)
- 30(91)
- 32(65)
- 35(77)
- 40(78)
- 45(57)
- 50(72)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 6(2)
- 12(6)
- 20(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 8(4)
刃数
- 3(5)
- 4(5)
全長(mm)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(4)
- 70(1)
- 75(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- 日進(3)
- S&K(三興製作所)(2)
NACHI(不二越)・日進・S&K(三興製作所)
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(85)
12(84)
16(84)
18(73)
20(94)
25(90)
30(91)
35(77)
40(78)
50(72)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ヘビー ロング
NACHI(不二越)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
シルバーエンドミル AEM3-4
日進¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷DICコーディングに匹敵する寿命と面粗度。切り屑の排出性がとても良い軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12ねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
レインボーエンドミル AEDM3-4
日進¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷DICコーディングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。軸径(Φmm)6刃数3全長(mm)50刃長(mm)12表面処理DLCコートねじれ角(°)39/41刃径(mm)4
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用
S&K(三興製作所)¥7,898税込¥8,6881本翌々日出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
超硬ソリッド不等リードエンドミル3枚刃(ねじれ角39°/41°)
日進¥4,798税込¥5,2781本3日以内出荷NISSINFALCON(R)レインボーエンドミル。溝加エエンドミル。独自の刃付けで削り面が大変綺麗になります。特徴。1.DLCコーティングにより切り屑の排出性がさらに増し、刃具寿命が向上する。備考Notes。本エンドミルは溝加工特化型エンドミルです。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。用途被削材質:アルミ ◎, 純銅 ◎,アクリル ◎,PEEK材 ◎,エポキシガラス ◎刃数3