絞り込み
コーナーR(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 32(4)
- 35(2)
- 36(1)
- 40(4)
全長(mm)
- 145(1)
- 160(2)
- 175(2)
- 180(3)
- 250(1)
- 300(1)
刃長(mm)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(3)
- 80(1)
- 100(1)
刃数
- 4(4)
シャンク径(Φmm)
- 32
- 4(1)
- 6(7)
- 8(9)
- 10(10)
- 12(10)
- 16(11)
- 20(12)
- 25(8)
- 42(1)
材質
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(1)
ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- S&K(三興製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(2)
6(1)
8(1)
10(1)

ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥46,980~税込¥51,678~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング