絞り込み
コーナーR(mm)
- 0.3(2)
- 0.5(4)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 53(2)
- 55(1)
- 59(2)
- 60(2)
- 61(1)
- 63(1)
- 66(1)
- 71(1)
刃長(mm)
- 1.8(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
刃数
- 2(3)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 4(1)
- 8(9)
- 10(10)
- 12(10)
- 16(11)
- 20(12)
- 25(8)
- 32(5)
- 42(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
- 粉末ハイス(1)
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(1)
その他
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「コーナーR(mm)」から絞り込む
0.3(2)
0.5(4)
1(2)
1.5(2)
2(1)

粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE
FKD(フクダ精工)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′