絞り込み
片角θ
- 0.5°(5)
- 1°(5)
- 1.5°(5)
- 2°(3)
- 2.5°(3)
- 3°(3)
- 4°(2)
- 5°(5)
- 6°(2)
- 7°(4)
- 8°(2)
- 10°(4)
- 15°(2)
- 20°(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(4)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 12(5)
- 16(13)
- 20(7)
小径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(5)
- 12(1)
- 102(1)
全長(mm)
- 90
- 60(10)
- 65(7)
- 70(7)
- 74(7)
- 75(10)
- 80(8)
- 85(21)
- 91(10)
- 95(7)
- 100(9)
- 102(5)
- 105(9)
- 107(5)
- 110(16)
- 120(15)
- 140(8)
- 150(6)
- 160(8)
- 200(6)
- 全長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(8)
- 4(7)
2・4
大径(Φmm)
- 8.61(2)
- 9.22(2)
- 9.83(2)
- 12.52(1)
- 13.05(1)
- 13.37(2)
- 13.57(1)
- 14.10(1)
- 14.62(1)
- 15.14(1)
- 15.25(3)
- 16.58(2)
- 25.83(1)
8.61・9.22・9.83・12.52・13.05・13.37・13.57・14.10・14.62・15.14・15.25・16.58・25.83
刃長(mm)
- 30(15)
- 35(2)
- 40(2)
30・35・40
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
ブランド
- OSG(オーエスジー)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 大洋ツール(4)
- S&K(三興製作所)(3)
OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・S&K(三興製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
「片角θ」から絞り込む
0.5°(5)
1°(5)
1.5°(5)
2°(3)
2.5°(3)
3°(3)
5°(5)
7°(4)
10°(4)
20°(2)

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
テーパーエンドミル4枚刃 4TE
FKD(フクダ精工)¥6,898~税込¥7,588~1本翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーエンドミル2枚刃 2TE
FKD(フクダ精工)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷4枚刃センターカットタイプです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質SKH56刃数4表面処理ノンコート
2枚刃テーパーエンドミル ショート刃 2TE
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷勾配角の大きいシリーズです。等ねじれ刃の採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
4枚刃テーパエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-TPMS
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。材質高級粉末ハイス刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合