絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(1)
- 16(5)
- 18(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 9.7(1)
材質
- DLCコーティング(1)
- 超硬合金(1)
刃数
- 3
- 2(4)
- 4(14)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(1)
全長(mm)
- 9.7(1)
- 13(3)
- 14.4(4)
- 16(2)
- 18(1)
- 18.7(4)
- 20(1)
- 21.5(4)
- 23.5(1)
- 25.5(1)
- 27.5(1)
- 29.5(1)
- 30(1)
- 35(1)
刃長(mm)
- 7(3)
- 8(1)
- 8.4(4)
- 8.5(1)
- 10(1)
- 11.2(4)
- 12(1)
- 14(5)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
7・8・8.4・8.5・10・11.2・12・14・16・18・20・22・25
ブランド
- OSG(オーエスジー)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
スローアウェイエンドミルとは切削加工で使われる工具の中でも刃先交換式のパーツのことです。スローアウェイエンドミルタイプは長期間の使用によって切れ味が落ちてきた刃先を交換することで工具本体を取り替えることなく使用できる便利なアイテム。また結合部のサイズが同じであれば一つの本体でさまざまな機能をもつ刃先を使用することも可能です。座ぐり加工やボーリングに適したタイプはもちろん、正面フライスなど多様なパーツがあるので作業用途に応じてアイテムを選ぶと良いでしょう。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(5)
12(5)
14(1)
16(5)
18(1)
20(5)
22(1)
25(1)

ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質XP4625刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)45
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル