絞り込み
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,026件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(873)
16(659)
20(628)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
JABRO HPMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
7,298税込8,028
1本
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS520 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS520 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
多刃設計のため仕上げ領域では高い送りでの使用が可能です、幅広い被削材でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO FHMエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティング セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル ポリッシュSIRAコーティングセコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1本
翌々日出荷
強化された刃先処理、ポリッシュSIRAコーティングのマイクロエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGA セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル MEGAセコ・ツールズ・ジャパン
9,998税込10,998
1本
9日以内出荷
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6トラスコ品番486-9145材質超硬寸法(mm)APMXS:2全長(mm)40シャンク径(Φmm)4寸法LN(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13トラスコ品番486-4403寸法(mm)APMXS:0.6全長(mm)40シャンク径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティング セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル MEGAーTコーティングセコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
全長(mm)50シャンク径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS564 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS564 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS554 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS565 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS565 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS554 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS554 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS553 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS553 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(JS413シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS413シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切れ味の良いノンコーティングのアルミ加工用エンドミルです。
トラスコ品番473-1254寸法(mm)APMXS:24、DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12
JABRO JSB512 ボールエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JSB512 ボールエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS730 ボールエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS730 ボールエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS755 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS755 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS754 ラジアスエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS754 ラジアスエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS754 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS754 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS755 スクエアエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS755 スクエアエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO 522 ロングフルートエンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 522 ロングフルートエンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
立壁を仕上げるのに最適なエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS412 非鉄用エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS412 非鉄用エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO JS413 非鉄用エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO JS413 非鉄用エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
切れ味の良い非鉄加工用エンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
JABRO Solid2 エンドミル(JS554シリーズ) セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミル(JS554シリーズ)セコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
トラスコ品番472-1780寸法(mm)APMXS:26、DMM:12RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12
JABRO Solid2 エンドミル セコ・ツールズ・ジャパンJABRO Solid2 エンドミルセコ・ツールズ・ジャパン
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃S&K(三興製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚全長(mm)50表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃S&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-1606刃数4枚全長(mm)140刃長(mm)70表面処理HGコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)20
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃S&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途溝加工、側面加工用。トラスコ品番199-7556刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)20表面処理OCコーティングねじれ角(°)45シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズS&K(三興製作所)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズS&K(三興製作所)
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズS&K(三興製作所)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):88●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-1616アズワン品番67-2247-26
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズS&K(三興製作所)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズS&K(三興製作所)
92,980税込102,278
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):90●シャンク径(mm):20●刃数(枚):4●全長(mm):160●表面処理:HGコーティング●コード番号:322-3182アズワン品番67-2247-60
ロングネックエンドミル 深リブ用 NS(日進工具)ロングネックエンドミル 深リブ用NS(日進工具)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45°アズワン品番65-9566-78
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 HGFLXSシリーズS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 HGFLXMシリーズS&K(三興製作所)
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズ S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 HGFLXLシリーズS&K(三興製作所)
13,900税込15,290
1本
5日以内出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):6●刃長(mm):27●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):80●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-9428アズワン品番67-2250-38
スクエア超硬エンドミル