絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(6)
- 12(4)
- 48(1)
- 50(1)
刃数
- 12
- 1(19)
- 2(498)
- 3(224)
- 4(641)
- 5(38)
- 6(116)
- 7(13)
- 8(30)
- 9(6)
- 10(16)
- 11(3)
- 13(1)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 刃数をもっと見る
刃長(mm)
- 15(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(2)
- 30(3)
- 38(1)
- 50(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 9(1)
- 10(8)
- 12(4)
- 42(1)
全長(mm)
- 80(1)
- 83(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 150(1)
- 160(1)
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(2)
AlCrNコーティング・ダイヤモンドコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(9)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- グーリング(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・京セラ・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(6)
12(4)
48(1)
50(1)

CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC
OSG(オーエスジー)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷から9日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート
グーリング¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。用途CFRP用。
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料