絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(10)
- 12(4)
- 13(3)
- 14(7)
- 14.5(2)
- 15(8)
- 16(16)
- 17(9)
- 17.5(3)
- 18(28)
- 18.5(3)
- 19(15)
- 19.5(2)
- 20(28)
- 20.5(2)
- 21(6)
- 21.5(2)
- 22(6)
- 22.5(2)
- 23(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(27)
- 3(5)
- 4(29)
- 6(9)
- 7(1)
- 15(1)
刃長(mm)
- 15(9)
- 19.5(1)
- 21(1)
- 25(6)
- 26(1)
- 30(4)
- 31.3(1)
- 32(5)
- 32.5(1)
- 33.8(1)
- 35(6)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(3)
- 40(25)
- 42(3)
- 45(6)
- 48(3)
- 50(6)
- 60(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(9)
- 8(2)
- 12(6)
- 16(24)
- 20(41)
- 25(3)
- 32(1)
全長(mm)
- 105
- 40(172)
- 45(339)
- 50(655)
- 55(121)
- 57(82)
- 60(657)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(508)
- 75(480)
- 80(380)
- 83(82)
- 90(404)
- 100(520)
- 110(272)
- 120(197)
- 125(115)
- 130(106)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(18)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(5)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(4)
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(67)
- 鋼(2)
その他・コバルトハイス・超硬合金・鋼
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(12)
- 三洋工具(11)
- 岡崎精工(10)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- NS(日進工具)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- 大見工業(3)
- Niagara Cutter(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- アサヒ工具(2)
- WIDIN(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- カーメックス(1)
- 京セラ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- THECUT(1)
- ブランドをもっと見る
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三洋工具・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・DIJET(ダイジェット工業)・大見工業・Niagara Cutter・ヤマト(切削工具)・アサヒ工具・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・カーメックス・京セラ・S&K(三興製作所)・TRUSCO・三菱マテリアル・THECUT・ブランドをもっと見る
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(10)
14(7)
15(8)
16(16)
17(9)
18(28)
19(15)
20(28)
21(6)
22(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から3日以内出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
無限リード45エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷5倍刃長に最適な45°ネジレで難削材の加工も超ロング刃でありながら加工面のタオレを最小限に抑えます。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥72,980~税込¥80,278~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
超硬エンドミル FXコート 座ぐり加工用 2刃 ショート FX-ZDS
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理FXコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、アルミ合金:〇刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート
岡崎精工(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から4日以内出荷生材からステンレス鋼まで幅広い加工が可能な4枚刃OKコートエンドミルです。材質超硬合金刃数4表面処理OKコートプレミアム
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット
RYOCO(菱高精機)¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃センターカット用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)
三洋工具¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)
三洋工具¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。材質超硬MG刃数4枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼ねじれ角(°)45