絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(6)
- 14(5)
- 16(7)
- 20(15)
- 22(6)
- 25(12)
- 26(5)
- 30(5)
- 32(7)
- 35(8)
- 36(5)
- 40(9)
- 43(5)
- 44(7)
- 45(25)
- 46(14)
- 47(6)
- 48(8)
- 49(6)
- 50(16)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(28)
- 3(6)
- 4(27)
- 5(1)
- 6(12)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
刃長(mm)
- 18(3)
- 22(3)
- 24(2)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(9)
- 55(2)
- 60(18)
- 62(2)
- 63(2)
- 65(5)
- 70(7)
- 80(10)
- 82(2)
- 85(2)
- 90(3)
- 100(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(9)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(9)
- 20(16)
- 24(1)
- 25(16)
- 32(26)
- 42(19)
全長(mm)
- 160
- 40(181)
- 45(341)
- 50(670)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(666)
- 63(98)
- 65(145)
- 70(526)
- 75(491)
- 80(387)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(525)
- 110(272)
- 120(199)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(128)
- 150(163)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- DLCコーティング(2)
- その他(10)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(6)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(7)
- サーメット(1)
- 超硬合金(62)
- 鋼(4)
その他・サーメット・超硬合金・鋼
ブランド
- ヤマト(切削工具)(14)
- RYOCO(菱高精機)(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- アサヒ工具(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- WIDIN(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- 大見工業(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニオンツール(1)
- セリン(1)
- 協和精工(1)
ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・大見工業・三菱マテリアル・ユニオンツール・セリン・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20(15)
25(12)
32(7)
35(8)
40(9)
44(7)
45(25)
46(14)
48(8)
50(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥14,587税込¥16,0461本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル
WIDIN¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から翌々日出荷全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
S&K(三興製作所)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷から5日以内出荷SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)
WIDIN¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
FINミル(サーメットエンドミル)
RYOCO(菱高精機)¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷サーメットエンドミル 附け刃用途炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼材質サーメット外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷ロー付、不等リード6枚刃用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
不等リード菊馬エンドミル センターカット
RYOCO(菱高精機)¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷ロー付、不等リード4枚刃センターカット用途不等リード、エンド刃付き材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥41,980~税込¥46,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準
RYOCO(菱高精機)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)
協和精工¥88,980~税込¥97,878~1本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
HGコーティング超硬FLXロング刃
S&K(三興製作所)¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷切りくず排出性抜群で高能率です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷から5日以内出荷テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03