絞り込み
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,027件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(874)
16(659)
20(628)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬エンドミル・スクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬エンドミル・スクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)
材質超硬刃数2種類ミディアム刃長表面処理Cコート刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差h6刃径公差(mm)-0.025~0
6枚刃超硬スクエアEM Aシリーズ PROCHI(プロチ)6枚刃超硬スクエアEM AシリーズPROCHI(プロチ)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
刃数6材質超硬合金(ドイツ トップレベル鋼材)表面処理ALDURA公差(mm)(刃先)d=ΦD -0.03~-0.005、d>ΦD -0.0025~-0ねじれ角(°)45適合被削材種HRC60以下、熱処理鋼・合金鋼・工具鋼・金型鋼・ステンレス鋼
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から6日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ミディアムタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
エポックパワーミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬合金(WC)表面処理Cコーティング
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
HGコーティング超硬FLXショート刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXショート刃S&K(三興製作所)
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03刃数4
ソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃 XIATECソリッドエンドミル アルミ加工用・超硬2枚刃XIATEC
7,698税込8,468
1袋(10本)
17日以内出荷
非鉄材料への利用に適しています。
用途コーティング無刃数超硬2枚刃(切れ刃径公差:-1.005~-0.020)全長(mm)50表面処理コーティング無
超硬4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬4枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンク S&K(三興製作所)超硬2枚刃ボールエンドミルロングシャンクS&K(三興製作所)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミルS&K(三興製作所)
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬GCX溝用エンドミルS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。側面加工も可能。切削抵抗を軽減できます。切屑の排出が抜群。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SAコーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬4枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
焼入れ鋼の加工・高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬3枚刃ステンレス用エンドミルS&K(三興製作所)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適。荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応。ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。びびり振動にも強い3枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数3表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)45外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)40コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
超硬エンドミル FRAISA超硬エンドミルFRAISA
26,980税込29,678
1本
31日以内出荷から92日以内出荷
材質超硬被削材ニッケル合金 HSS等シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM X10ねじれ角(°)40すくい角(°)5
超硬エンドミル FRAISA超硬エンドミルFRAISA
22,980税込25,278
1本
31日以内出荷から92日以内出荷
材質超硬被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
超硬荒加工用エンドミル FRAISA超硬荒加工用エンドミルFRAISA
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
材質超微粒子超硬合金(HMMG10)、硬度1600HV、コバルト10%含有刃数4角度(°)(エンドミルコーナー)45表面処理ポリクロムコーティング(Alsi系)ねじれ角(°)40適合被削材種HRCすくい角(°)0
超硬エンドミル FRAISA超硬エンドミルFRAISA
9,098税込10,008
1本
31日以内出荷から92日以内出荷
刃数4材質超硬被削材シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HMねじれ角(°)40すくい角(°)6
6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷から8日以内出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)6枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から8日以内出荷
良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下 アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)41
4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-REC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 荒用 ルーター ラフィングタイプ DIA-RECOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4 OSG(オーエスジー)CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ 4枚刃 DIA-HBC4OSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から5日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DIAコーティングねじれ角(°)30適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCE OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 綾目 ルーター 底刃有り DIA-DCEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)刃数7表面処理DIAコーティング刃先形状Bur End適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60 OSG(オーエスジー)CFRP用ルーター ダイヤコート へリングボーンカッタ DIA-HBC60OSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質超硬合金(Carbide)刃数2仕様左右ねじれ表面処理DIAコーティングねじれ角(°)60適合被削材種複合材料:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパールOptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミルマパール
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ6.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)15刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-6.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ5.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)13.8刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-5.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)5.5表面処理GSXコート
5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ5.0x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)12.5刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-5.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSXコート
4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ4.5x 50mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
5,410税込5,951
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)11.3刃数2全長(mm)50エスコ品番EA824RF-4.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4.5表面処理GSXコート
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)10刃数2全長(mm)45エスコ品番EA824RF-4.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
スクエア超硬エンドミル