絞り込み
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,027件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(874)
16(659)
20(628)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)10刃数2全長(mm)45エスコ品番EA824RF-4.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)8.8刃数2全長(mm)45エスコ品番EA824RF-3.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.5表面処理GSXコート
3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)7.5刃数2全長(mm)45エスコ品番EA824RF-3.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3表面処理GSXコート
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)6.3刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理GSXコート
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-2.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理GSXコート
16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
材質超硬刃数2全長(mm)90エスコ品番EA824RF-16.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理GSXコートアズワン品番64-7937-43
14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ14.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)35刃数2全長(mm)90エスコ品番EA824RF-14.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)14表面処理GSXコート
10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)25刃数2全長(mm)70エスコ品番EA824RF-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理GSXコート
1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)3.8刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSXコート
1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃) エスコ1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・2枚刃)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)2.5刃数2全長(mm)40エスコ品番EA824RF-1シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理GSXコート
8.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ8.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)20刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-8.0シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理GSXコート
6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ6.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)15刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-6.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6表面処理GSXコート
5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ5.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)13.8刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-5.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5表面処理GSXコート
5.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ5.0x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)12.5刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-5.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5表面処理GSXコート
4.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ4.5x 60mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)11.3刃数4全長(mm)60エスコ品番EA824RD-4.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.5表面処理GSXコート
4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ4.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)10刃数4全長(mm)45エスコ品番EA824RD-4.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4表面処理GSXコート
3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ3.5x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)8.8刃数4全長(mm)45エスコ品番EA824RD-3.5シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5表面処理GSXコート
3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ3.0x 45mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)7.5刃数4全長(mm)45エスコ品番EA824RD-3.0シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3表面処理GSXコート
2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ2.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)6.3刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-2.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5表面処理GSXコート
2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ2.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)5刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-2.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理GSXコート
16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ16.0x 90mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)40刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RD-16.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16表面処理GSXコート
12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ12.0x 75mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)30刃数4全長(mm)75エスコ品番EA824RD-12.0シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理GSXコート
10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ10.0x 70mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)25刃数4全長(mm)70エスコ品番EA824RD-10.0シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理GSXコート
1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ1.5x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)3.8刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-1.5シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5表面処理GSXコート
1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃) エスコ1.0x 40mm エンドミル(AlCr coat/超硬・4枚刃)エスコ
3,680税込4,048
1個
翌日出荷
材質超硬刃長(mm)2.5刃数4全長(mm)40エスコ品番EA824RD-1.0シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.0表面処理GSXコート
超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミル THECUT超硬6枚刃ハイヘリックスエンドミル(ALDURA) (ザ・)カットミルTHECUT
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 特殊コートにより、耐摩耗性UP 高硬度鋼の加工もOK 全サイズ6枚刃採用
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)45加工内容側面加工
超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ピン角エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
2,498税込2,748
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
ねじれ角(°)35
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
2,398税込2,638
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
超硬3枚刃アルミ用エンドミル  (ザ・)カットミル THECUT超硬3枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現 高剛性のショート刃長で高能率加工
材質超微粒子超硬(MG)刃数3ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
969税込1,066
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG)刃数2ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド3枚刃超硬Z軸加工可能プランジエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
3枚刃、45度ねじれ、Z軸方向の加工が得意なエンドミル 底刃のニックと大きなギャッシュにより、抜群の切り屑排出性を実現 刃長は1.5Dから2.2Dのややショート刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
材質超硬
2枚刃超硬スクエアエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド2枚刃超硬スクエアエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
材質超硬刃数2表面処理AlCrNコート
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパールOptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能マパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパールOptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパールCPMill-Steel-HPC 「CPM110」マパール
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
スクエア超硬エンドミル