絞り込み
全長(mm)
40・45・50・55・60・63・65・70・75・80・90・100・105・110・120・125・130・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
CBN焼結体・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
2,027件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(520)
3(739)
4(794)
5(740)
6(936)
8(865)
10(905)
12(873)
16(659)
20(628)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
TiAlNコートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティングNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4刃 ショート DG-EMSOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.027適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
CoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃 サンドビックCoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃サンドビック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質1640刃数4
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラソリッドエンドミル(4MFK)京セラ
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230PNS(日進工具)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
ロングネックEM(深リブ用) NHR-2 NS(日進工具)ロングネックEM(深リブ用) NHR-2NS(日進工具)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX40NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEESDIJET(ダイジェット工業)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 AMES ATOM(サイトウ製作所)エンドミル 超硬S 2刃 AMESATOM(サイトウ製作所)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 AMEL ATOM(サイトウ製作所)エンドミル 超硬S 2刃 AMELATOM(サイトウ製作所)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃スクエアエンドミル MHDH445NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度領域(48~65HRC)の長時間加工で、安定した長寿命を実現。 刃形状を追求し、倒れ量と加工精度を改善
用途~65HRCまで加工可能全長(mm)60シャンク径(Φmm)6刃数4表面処理無限コーティングプレミアム材質超微粒子超硬
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃NS(日進工具)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKハードコートねじれ角(°)右30
GSXミル VL NACHI(不二越)GSXミル VLNACHI(不二越)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
高硬度用ロングネックスクエアエンドミル MHRH230 NS(日進工具)高硬度用ロングネックスクエアエンドミル MHRH230NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)4刃数2材質超微粒子超硬
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコートNiagara Cutter(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
高硬度用4枚刃ロングネックエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックエンドミルNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
微細加工時の工具剛性がアップ!
キー溝2枚刃エンドミル (プラス公差) 三菱マテリアルキー溝2枚刃エンドミル (プラス公差)三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
バイオレットコート高硬度用エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコート高硬度用エンドミル三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から6日以内出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)6刃数4材質極超微粒子超硬
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)グーリング
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445 NS(日進工具)無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445NS(日進工具)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク) NS(日進工具)アルミ用ロングシャンクエンドミル(アンダーシャンク)NS(日進工具)
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃数3材質超硬合金
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
000000_001_商品グループ特長 NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.8首角γ(°)12首下径d2(mm)1.75加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)2.1刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)1.35加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
GSX MILL 4枚刃 2D NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2DNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 4枚刃 1.5D NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1.5DNACHI(不二越)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 4D NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 4DNACHI(不二越)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
GSX MILL 2枚刃 2D NACHI(不二越)GSX MILL 2枚刃 2DNACHI(不二越)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアルアルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)三菱マテリアル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート 岡崎精工アルミ用スクエアエンドミル 2枚刃・ピュアDLCコート岡崎精工(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHN OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ミディアム WX-PHNOSG(オーエスジー)
8,898税込9,788
1本
翌日出荷
切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルのミディアム刃長型です。幅広い被削材に適応します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)45表面処理WXコーティング材質超硬合金刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
スクエア超硬エンドミル