絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 6(9)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(24)
  • 25(1)
刃数
  • 4
  • 2(7)
  • 3(8)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 25(1)
刃長(mm)
  • 0.65(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12(9)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(5)
  • 25(4)
  • 26(2)
  • 30(6)
  • 32(5)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(8)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(22)
  • 14(1)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 5(1)
  • 50(2)
  • 54(1)
  • 57(3)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 75(11)
  • 79(1)
  • 83(5)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
表面処理
  • その他(12)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
材質
  • PVDコーティング(6)
  • その他(6)
  • 超硬合金(17)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • 日進(12)
  • タンガロイ(8)
  • イスカル(2)
  • 三洋工具(2)
  • マパール(2)
  • 岡崎精工(1)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ユニオンツール(1)
日進・タンガロイ・イスカル・三洋工具・マパール・岡崎精工・サンドビック・NS(日進工具)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スクエア超硬エンドミル :「R12」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
1.5(1)
2(1)
4(3)
6(9)
8(2)
10(1)
12(24)
25(1)
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-0.5R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱性脳が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)51刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42刃径(mm)12
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-1R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    剛性が非常に高く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32表面処理SPWCコーナーR(mm)1ねじれ角(°)40/42刃径(mm)6
  • ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R 日進

    ゴールドエンドミル SPGFR4-12-0.5R

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加工で優れた性能発揮するエンドミルです。剛性が非常に強く高寿命。過酷な条件下で高速切削が可能。難削材のドライ切削に強い。難削材の高速溝加工
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)32被削材炭素鋼(≦HRc40):◎、合金鋼(≦HRc45):◎、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:〇刃径(Φmm)12コーナーR(mm)0.5ねじれ角(°)40/42
  • ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R 日進

    ホワイトエンドミル SPHFR4-12-1R

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。耐熱性能が非常に高い。過酷な条件下で高性能な切削が可能。難削材のドライ切削に強い。超芯厚設計
    軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)30被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc60):〇、鋳物:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)12コーナーR(mm)1ねじれ角(°)51
  • D ソリッドエンドミル COAT イスカル

    D ソリッドエンドミル COAT

    イスカル
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4M-CF-R

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4全長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4S-CF-E

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CNRS

    ユニオンツール
    7,200税込7,920
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の高送り・高能率加工を実現
    用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具

    4枚刃R付スレンダーエンドミル

    三洋工具
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
    材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具

    ロング4枚刃R付スレンダーエンドミル

    三洋工具
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数4枚刃適合材鋳鉄
  • CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル サンドビック

    CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ソリッドエンドミル TEC-B4-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-B4-R

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    NISSINFALCON(R)ホワイトエンドミル5D。耐熱合金特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼き入れ鋼 ?HRc60 。, 鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°) 日進

    超硬不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角51°)

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    耐熱合金加工特化型エンドミル。チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に使用でき、ドライ加工にも優れたエンドミルです。特徴。1.耐熱性能が非常に高い。2.過酷な条件下で高性能な切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.超芯厚設計。備考。本エンドミルは、外周加工特化型エンドミルです。また座グリ加工やトロコイド加工で抜群の寿命を発揮します。乾式の場合、上記切削条件の60~80%でご使用ください。送り速度は、apaeDが条件より大きい場合は60~80%でご使用ください。MC加工によるBT40機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。BT30機相当の場合、切削条件を70%にしてください。(但し、1刃あたりの送り量は上記切削条件以下になるように設定してください。)。ダウンカット方向で送ってください。穴中心にへそが残らないように、刃径は穴径の半分以上で加工してください。SPHFLタイプは突き出しが長くなるため使用をお勧めしません。使用する場合は条件表の半分以下の条件で使用してください。SUS合金やTi合金のランピング加工及びヘリカル加工の場合は、SPGFシリーズ(P6参照)をご使用ください。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc60 。,鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角35°)

    日進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎刃数4
  • 超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°) 日進

    超硬不等リード不等分割ラジアスエンドミル4枚刃(ねじれ角40°/42°)

    日進
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    外周・溝加エエンドミル。炭素鋼、合金鋼、チタン合金、超耐熱合金、難削ステンレス等に幅広く使用でき、溝加エで優れた性能発揮するエンドミルです。特徴。1.剛性が非常に強く高寿命。2.過酷な条件下で高速切削が可能。3.難削材のドライ切削に強い。4.難削材の高速溝加工
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 ◎,合金鋼 ?HRc45 ◎,焼入れ鋼 ?HRc50 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金刃数4
  • ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECK-H4M-CF-R

    タンガロイ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H4-CF-R

    タンガロイ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    プリハードン鋼から高硬度鋼(~65HRC)対応のロングネックラジアスエンドミル。高能率加工が可能な4枚刃タイプ。豊富なサイズバリエーション。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
  • ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4X-CF-R

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-H4L-CF-R

    タンガロイ
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドマイスター エンドミル TEBO タンガロイ

    ソリッドマイスター エンドミル TEBO

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途倣い加工用。刃数4枚材種AH710
  • OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパール

    OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)

    マパール
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
  • OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパール

    OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃

    マパール
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
    仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    刃数4
  • OKコート剛力ラジアス 岡崎精工

    OKコート剛力ラジアス

    岡崎精工
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4タイプラジアス(コーナーR)エンドミル勾配角0表面処理OKコート刃先R(mm)0
スクエア超硬エンドミル