絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20(13)
シャンク径(Φmm)
- 20(12)
刃長(mm)
- 38(10)
- 44(1)
- 45(1)
- その他(1)
刃数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(9)
- 6(2)
全長(mm)
- 104
- 50(34)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(12)
PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- WIDIN(3)
- イスカル(2)
- 京セラ(2)
- 大見工業(1)
- グーリング(1)
- サンドビック(1)
- ハニタ(1)
- マパール(1)
- THECUT(1)
WIDIN・イスカル・京セラ・大見工業・グーリング・サンドビック・ハニタ・マパール・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
20(13)

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル
WIDIN¥77,980税込¥85,7781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
マパール¥69,980税込¥76,9781本3日以内出荷から4日以内出荷アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数2被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥58,980~税込¥64,878~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)
大見工業¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄表面処理OCコートねじれ角(°)20
ラフィングエンドミル(4枚刃)
グーリング¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)30
鉄系用超硬ラフィングエンドミル(ミディアム刃)
ハニタ¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷HV3200の硬さにより高速加工と長寿命が可能。特に8mm迄の奇数刃は切削抵抗が少なく、高速高送りの溝切削を可能とします。TiAlN粉末ハイスに比べ加工時間は5分の1で寿命は10倍、価格がTiAlN粉末ハイスの3倍でもハニタ超硬ラフィングはお得です。用途HRC45以下の粗加工用。鉄・ステンレス用。材質超硬合金ねじれ角20°シャンク径公差h6