絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(3)
シャンク径(Φmm)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 25(3)
刃長(mm)
- 18(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 70(2)
- 80(1)
刃数
- 2(1)
- 3(1)
- 4(4)
- 6(1)
全長(mm)
- 160
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- ノンコーティング(2)
DLCコーティング・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- 京セラ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アサヒ工具(1)
- WIDIN(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
京セラ・S&K(三興製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・WIDIN・ヤマト(切削工具)
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12(1)
13(1)
14(1)
16(1)
20(2)
25(3)

アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル
WIDIN¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
DLコーティング超硬2枚刃アルミ用ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷から5日以内出荷DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティングねじれ角(°)45ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03