絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 30(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 32(1)
刃長(mm)
- 75(1)
刃数
- 4(1)
- 7(1)
全長(mm)
- 175
- 50(34)
- 57(21)
- 60(47)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(47)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(54)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(19)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(2)
超硬合金
ブランド
- イスカル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
イスカル・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(1)
30(1)

スーパージャンボエンドミル PART-1
RYOCO(菱高精機)¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷超硬中仕上げラフィングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬外径公差(mm)+0.05~0
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥79,980~税込¥87,978~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応