絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
刃長(mm)
- 12.5(1)
刃数
- 4(1)
全長(mm)
- 18
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
その他
材質
- 超硬合金(1)
超硬合金
ブランド
- マパール(1)
マパール
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(1)

CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45