絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 8.5(1)
  • 10(2)
  • 12(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 8(1)
  • 9.7(1)
  • 9.8(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 18
  • 40(738)
  • 45(921)
  • 50(1,922)
  • 60(1,899)
  • 65(747)
  • 70(1,622)
  • 75(1,405)
  • 80(1,581)
  • 90(1,482)
  • 95(631)
  • 100(2,055)
  • 110(1,204)
  • 115(576)
  • 120(950)
  • 125(758)
  • 130(700)
  • 140(736)
  • 150(1,202)
  • 160(781)
  • 200(735)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(3)
  • (1)
溝長(mm)
  • 18(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • マパール(1)
  • THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・マパール・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状) OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式エンドミル PXAL オイルホール無し(スクエア・コーナラジアス形状)

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    大径加工に対応し、高い加工面品位を実現。豊富なヘッドバリエーションで多種多様な加工シーンに対応。非鉄用ヘッドPXALを追加しました。DLC-IGUSSコーティング:コーティング表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮します。また工具の耐久性を向上します。スクエアタイプ、ラジアスタイプ、刃太タイプと豊富なラインナップを取り揃え、様々な加工に対応します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。刃数3ねじれ角(°)45材質XP4625表面処理DLC-IGUSSコーティング
  • 超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • ヘッド交換式 PXVC OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXVC

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。
    用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工仕様オイルホールなし形状スクエア形状タイプ不等分割ねじれ角(°)43材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーラジアスモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業)

    ミラーラジアスモジュラーヘッド本体

    DIJET(ダイジェット工業)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
    用途仕上げ・形状加工用。
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具