絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.72(1)
- 1.55(2)
- 1.65(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
全長(mm)
- 39
- 50(33)
- 57(21)
- 60(45)
- 63(25)
- 64(13)
- 70(32)
- 72(23)
- 73(14)
- 75(46)
- 80(23)
- 83(25)
- 90(23)
- 92(18)
- 100(53)
- 104(13)
- 110(26)
- 120(16)
- 125(19)
- 130(12)
- 150(18)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(4)
ブランド
- イスカル(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.72(1)
1.55(2)
1.65(1)

超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応