絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.72(1)
- 1(1)
- 1.05(1)
- 1.2(1)
- 1.55(2)
- 1.65(1)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(4)
- 5.5(1)
- 6(4)
シャンク径(Φmm)
- 3(11)
- 6(4)
刃数
- 2(4)
- 3(5)
- 4(1)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.8(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 4.8(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(5)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(1)
材質
- PVDコーティング(5)
- その他(3)
- 超硬合金(10)
全長(mm)
- 39
- 40(270)
- 45(575)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,473)
- 65(429)
- 70(1,115)
- 75(941)
- 80(1,015)
- 90(985)
- 100(1,201)
- 110(792)
- 120(576)
- 125(341)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(507)
- 160(373)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(5)
- ウォーターミルズ(5)
- Niagara Cutter(2)
- プロトティップ(2)
- タンガロイ(1)
イスカル・ウォーターミルズ・Niagara Cutter・プロトティップ・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬ソリッドエンドミル MTECS-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
WM ダイヤモンドコート超硬Sエンドミル 2枚刃
ウォーターミルズ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理CVD ダイヤモンドコーティング
WMダイヤモンドコート超硬Sボールエンドミル2枚刃
ウォーターミルズ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷センターカット形状のため汎用的です。用途被削材:炭素繊維、複合材、グラファイト、グリーンセラミック。材質超硬+CVDダイヤモンドコーティング刃数2枚表面処理ダイヤモンドコーティング
WMアルミ用超硬エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。仕様R無し材質超硬刃数3表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)
プロトティップ¥2,798税込¥3,0781本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)
プロトティップ¥2,698税込¥2,9681本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
超硬ソリッドエンドミル MTECS-UN
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷鋼の小内径UNねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECSH-ISO
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷小内径のISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル MTECI-ISО
イスカル¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から29日以内出荷内径ISOねじ切り加工用です。用途ねじ切り加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッド CVDダイヤモンドコーティング ボールエンドミル
ウォーターミルズ¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷センターカット、刃径公差:ISO h7、シャンク径公差:ISO h6用途炭素繊維・複合材、グラファイト、グリーンセラミック用材質超硬刃数2表面処理CVDダイヤモンドコーティングシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)h7
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
6枚刃高能率加工エンドミル AlTiNコーティング
Niagara Cutter¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05